狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)9.53
砥材アルミナ質系複合
シリーズグリーンエース
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
適合2013
粒度36
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)9.5
砥石径(Φmm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度36P
厚さ(mm)4
砥材A
穴径(Φmm)9.53
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)50
砥粒A
適合材一般鋼、鋳鉄
適合EA159DM、EA159DN用
エスコ品番EA159DM-1
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)75
穴径(Φmm)9
外径(Φmm)75
吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径(Φmm)58
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)10
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
羽枚数48
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材一般金属
羽根の長さ(mm)15
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
HSF-50F専用砥石です。
粒度#60
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)2
砥材A
外径(Φmm)70
トラスコ品番827-7189
最高周速度57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。
シリーズスーパーグリーン
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。
目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。
軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。
深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。
狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
速度67m/s
取付部10穴
適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量なので片手作業、長時間の面取り・バリ取り・磨き加工が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])19000
付属品ディスク砥石(A36P・Φ58)×8枚・ミニフラップ(#60・#80・#100・#120・#240)×各1個・オフセットラビン(#80・#120・#220)×各2枚
寸法(mm)110×35
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)400
コレットネジ式
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気方式前方
アズワン品番3-5978-01
1セット
¥40,980
税込¥45,078
17日以内出荷
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。
鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。
オフセット以上の性能でフレキシブル。
静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。
砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
粒度36
シリーズスーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247
消費電力(W)135
電源(AC V)100
砥石寸法(Φmm)穴径2
カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
直径(Φmm)38
厚さ(mm)0.5
穴径(Φmm)1
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1パック(5枚組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(m3/min)0.26
付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)101
質量(kg)0.4
砥石径(Φmm)58
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(L/min)260
使用空気圧力(MPa)0.55
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。
また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)
寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)
砥粒WA
回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000
適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
適合軸径(Φmm)2.35
本体寸法(mm)160×30
電源コード(m)約1.5
本体質量(g)105
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)12
定格周波数(Hz)50/60
連続使用時間(分)10
アズワン品番63-3191-91
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
関連キーワード