160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB16) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC CADデータあり
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

コンパクトボディーで軽量のヒンジシリンダーです。
トラスコ品番388-6803 幅(mm)50 高さ(mm)78 奥行(mm)22
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
幅(mm)14 高さ(mm)18.6 取付穴2-M3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形 クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式単動押出し 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS12) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6804 ストローク(mm)10 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ押出 奥行(mm)48 取付穴4.5×5 出力(N)押し:110、引き:20
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWを取り付ける溝をボディー側面に施してします。
トラスコ品番388-0423 材質鉄(設置面) 幅(mm)50 高さ(mm)28.6 タイプミニシリンダー用 奥行(mm)13.9
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6810 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ押出 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:105、引き:22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
幅(mm)48 高さ(mm)28 取付穴4×5 出力(N)押し:98、引き:19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。
トラスコ品番389-4683 材質アルミ 幅(mm)Φ8 高さ(mm)40 タイプミニシリンダー用 取付穴M4
1個
528 税込581
翌々日出荷

ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより動きを安定させます。
トラスコ品番389-4682 材質アルミ 幅(mm)50 高さ(mm)10 タイプミニシリンダー用 奥行(mm)50 取付穴M4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
使用ピストン速度(mm/s)30~800 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
トラスコ品番389-4687 材質NR+SBR(設置面) 幅(mm)24 高さ(mm)3 タイプミニシリンダーH用 奥行(mm)20
1個
68 税込75
当日出荷

RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa)
接続口径(Rc)カップラ:'3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 関連資料(1.18MB)
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6807 ストローク(mm)10 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ引込 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:20、引き:85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ引込 奥行(mm)78 取付穴4.5×5 出力(N)押し:22、引き:82
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~800 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証圧力(MPa)1.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6806 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ複動 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:130、引き:108
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6809 ストローク(mm)10 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ複動 奥行(mm)48 取付穴4.5×5 出力(N)押し:130、引き:108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986 材質ニトリルゴム(設置面) 幅(mm)50 高さ(mm)17 タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 奥行(mm)28
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8987 材質シリコンゴム(設置面) 幅(mm)50 高さ(mm)17 タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用 奥行(mm)28
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストローク(mm)25 使用ピストン速度(mm/s)30~800 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式単動押出形 使用流体空気 内径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ヘッドカバーショートヘッド形
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷


アインツ当板
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式複動形
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式複動形
1個
5,490 税込6,039
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動形
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。
幅(mm)40 高さ(mm)24 出力(N)押し:154、引き:129
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。 作動限・復帰限用オートスイッチ(別売品)の装着が可能です。
幅(mm)40 高さ(mm)24 出力(N)押し:154
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)