高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。
用途高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。
自然長(mm)430
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
最大長(mm)1450
ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。
用途高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。
自然長(mm)340
ワイヤー径(Φmm)0.8
コード径(Φmm)2
最大長(mm)1330
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-8
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.8
材質SUS304
全長(mm)27
直径(Φmm)0.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。
ストッパー付フックで確実なロックをします。
クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
質量(kg)0.37
ケース寸法(mm)380×290×15
ワイヤー長(mm)1500
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
エスコ品番EA534XA-1.0
材質SUS304
長さ(m)17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.5
材質SUS304
全長(mm)73
直径(Φmm)0.5
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)212
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)41769
他社参考品番(KIJIMA)302-2212
他社参考品番(KTC)WTP-210
他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-6
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下
最大伸長(mm)約1300
自然長(mm)約330
ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1
コード径(Φmm)3.2
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下
質量(g)150
径(Φmm)8
自然長(mm)840
最大長(mm)1500
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-13
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
関連キーワード