口金ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)14
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色クリア
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金ウェッジ(ベース付)
適合ミニチュア球
色クリア
タイプシングル球
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)37
定格電圧(V)100/120/220/250
発光色クリア
寿命20000h
定格電流(mA)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズ(mm)4
電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
口金BA9s
ガラス球形式G14
色クリア
適合ミニチュア球
タイプシングル球
定格電力(W)6
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット
タイプソケット
タイプシングル球
定格電圧(V)12
定格電圧(V)6
色クリア
タイプシングル球
仕様T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)16.5
直径(Φmm)4.2
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命5000h
光束(Lm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT4.5
電球ベース電話スライド
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。
長さ(mm)46
直径(Φmm)6
定格電圧(V)110/230
発光色クリア
寿命20000h
定格電流(mA)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT2
電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥740
税込¥814
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
用途パネル、メーターランプ
適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)14
定格電力(W)1.4
口金W2×4.6d
ガラス球形式T5
1箱(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
仕様●アクセサリタイプ: バルブ●色: クリア●バルブタイプ: 白熱灯●電球ベース: BA15D●定格電圧: 24 V●Better World 製品: あり●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●長さ:104mm●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ: バルブ●色: クリア●バルブタイプ: 白熱灯●電球ベース: BA15D●定格電圧: 230 V●寸法: 104 mm●Better World 製品: あり●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様PhilipsMASTERColourCDM-TmMini.PhilipsMasterColourCDM-TmMiniは、ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプです。CDM-TmMiniはミニチュアサイズであるため、ビーム高度の高いコンパクトなデザインの照明を対象の近くに設置するというデザインが可能になります。Miniのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプは、効率が良くルーメンメンテナンスの高い照明を低コストで利用し、熱の生成も少なく抑えることができます。MasterColourCDM-TmMiniの用途としては、アクセント照明、華やかなエフェクトを利用したディスプレイ照明、屋外の投光照明などが最適です。.ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプGU6.5ツイストロックランプベース鮮明で華やかな白色光優れた色レンダリング耐久期間を通じて安定した発色ハロゲンランプと比べてひじょうに長寿命既存のGU6.5照明と直接交換可能UVブロック機能で商品の退色リスクを低減電子制御ギアでのみ使用
電球形状キャンドル
固定タイプオープン
電球PGJ5
色温度(K)3000
寿命12000h
取付方向垂直
明るさ(Lm)1650
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類CDM-TM
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
関連キーワード