35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。 新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。
材質(ビード)アラミド
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
トレッド/黒、サイド/茶 ビード径451
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25 仕様Mile Cruncher 幅(mm)32 質量(g)230 パターンマイクロファイル ケーシング3D ビード径406 推奨内圧(kPa)455~700 ビードスチール
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Devcon(デブコン)1-ミニッツエポキシ
とにかく早く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮り止めに最適です。 金属、コンクリート、木材、石材の接着。 どうしても圧を止められない油漏れの漏れ止めに(低圧のみ対応可能)
仕様ガンタイプ、超々速硬化 トラスコ品番324-2676 比重1.08 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)0.5~0.7 硬化時間(分)45(25℃) 外観高粘度状液 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。
仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
1個
479 税込527
当日出荷

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バスケット 自転車用 大型 モノタロウ 動画あり
大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質スチール 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前255、後200 質量(g)約1407 耐荷重(kg)約5 表面処理粉体塗装 下部寸法(mm)420×240 上部寸法(mm)460×300 取扱説明書(0.9MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2 危険等級 凍結温度(℃)-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
2,520 税込2,772
当日出荷

感染対策も可能な20人用の救急セット。基本的な包帯材料・消毒液や体温計などはもちろんの事、感染対策にも配慮し、手袋・手指消毒・エプロンなども入っております。さらに災害時でも役に立つブランケットとエアーマット入り。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして セット内容滅菌ガーゼM(10枚入)×1、カットガーゼ(15枚入)×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯(4.5m)×1、ネット包帯(指用)×1、ネット包帯(ひじ用)×1、ネット包帯(ひざ・太もも用)×1、絆創膏(36枚入)×1、防水パッドM(3枚入)×1、三角巾×1、副木(上肢用)×1、副木(指用S)×1、副木(指用M)×1、清浄綿(25包入)×1、カット綿(55g)×1、スキニーエイド(消毒液)(80ml)×1、綿棒(50本入)×1、綿手袋×1、冷却ジェルシート(4枚入)×3、毛抜き×1、はさみ×1、体温計×1、不織布マスク(5枚入)×1、環境除菌クシート(100枚入)×1、手指の消毒ジェル(60ml)×1、使い捨て手袋(10枚入)×1、使い捨てエプロン(5枚入)×1、緊急時保温シート×1、エア-マット×1、ケース×1、セット内容リスト×1 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×215×198 人数約20人用 使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿・環境除菌シート・消毒ジェル、4年:消毒液、5年:防水パッド
1セットほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし 成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性超強力、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなパワーがかかっても滑ることなく確実に離れたところに力を伝える、ラダーチェーンと大小2種類のスプロケットのセットです。はめ込み組み立て式のチェーン部品は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を使用しました。楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトや、テクニクラフトシリーズの4mmシャフトに取り付けられる軸受けやベースなども付いています。128個のすべてのコマをつなげた全長は96cm
1セット
839 税込923
欠品中

ライン精機セルフ電源ミニッツメータ
エコ商品
セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。 電池寿命7年(交換可能) 表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm 配線接続ネジ端子 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと) パネルカット寸法(mm)50×25 質量(g)60(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約2平方メートル清拭可能。置き場所に困らないピロータイプ。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート。アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。・医療機器等に使用する場合は、機器の取り扱い説明書に従ってください。
用途環境清拭用。ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、棚、手術室(ノンクリティカル)など、手が頻繁に触れる部位の洗浄・除菌。 アズワン品番7-5455-01
1袋(30枚)
399 税込439
当日出荷

Panaracer(パナレーサー)8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25
耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。 従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。 長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。 コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。 オープンサイド。スチールビード。
サイズ20×1.25 ブラウン 質量(g)240 タイプH/E ETRTO規格32-406
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能 仕様ガンタイプ、超速硬化 トラスコ品番324-2668 比重1.17 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)3~6 硬化時間(分)60(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国EPA認証除菌剤(第4級アンモニウム塩)を配合しており、高い除菌率を誇ります。清拭面を約1分間そのままの状態にしますと除菌効果が高まります。血液除去、油脂除去において非常に高い洗浄力を誇ります。
成分エタノール、第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤 材質ポリエステル、セルロース シートサイズ(mm)約220×640 液性弱酸性 アズワン品番7-5454-02
1袋(5枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去。優れた洗浄効果で血液除去・油脂除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約30平方メートル清拭可能。1枚ずつ袋に入っているから使いやすい。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート。・アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。
用途床清拭用
1箱(5枚×20袋)ほか
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ミニッツメイド」は、1945年米国マサチューセッツ州で誕生しました。 太陽と大地の恵みをたっぷり受けた果実の豊かな味わいとさっぱりとした飲みやすさが、世界中で愛されている果実飲料です。 果実の持つ健康的なチカラをお届けする100%果汁飲料をはじめ、朝に必要な栄養素を手軽に摂れるゼリー飲料など、 幅広いラインナップで健康的で前向きなライフスタイルをサポートします。
種類果実ミックスジュース(濃縮還元)
1ケース(350mL×24本)ほか
3,798 税込4,102
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート 寸法(mm)330×210×185
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツブツブ食感のアロエ葉肉&ビオチン(栄養機能食品)入り。白ぶどう果汁も入った スッキリとしたおいしさ。
種別アロエ&白ブドウ 種類清涼飲料水 シリーズミニッツメイド 容器 本数24 原材料果糖ぶどう糖液糖、アロエベラ(葉肉部位使用)、ぶどう果汁、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、ビオチン アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:40kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、ナトリウム:11mg、ビオチン:9μg
1ケース(280g×24本)
3,398 税込3,670
翌々日出荷

大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売) 全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
1個
1,798 税込1,978
欠品中

JS-7900 マグネシウム燃料電池カー エレキット 動画あり
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
容量(mL)280 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料果実(ぶどう(輸入)、りんご、カシス)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物)、ピロリン酸鉄 アレルギー特定原材料:りんご 成分/分量(100mL中)エネルギー52kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物13g、たんぱく質0g、鉄1.5mg、ポリフェノール30mg 入数24本
1箱(280mL×24本)
3,898 税込4,210
翌日出荷

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)280 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料りんご(中国)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミン B6 アレルギー特定原材料:りんご 成分/分量(100mL中)エネルギー48kcal、脂質0g、食塩相当量0.04g、炭水化物12g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~85mg、ナイアシン1mg、パントテン酸0.36~3.0mg 入数24本
1箱(280mL×24本)
3,298 税込3,562
翌日出荷

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
シリーズミニッツメイド 容量(g)160 容器 原材料果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6 アレルギー特定原材料:オレンジ 成分/分量(100mL中)エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1~0.3mg、パントテン酸0.36~2.5mg
1箱(160g×30本)
2,298 税込2,482
翌日出荷

マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。 デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル 品番:14277,14270,14265専用ノズル
用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010) 全長(mm)80 サイズM 質量(g)40 適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(12個)
3,298 税込3,628
当日出荷

選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
容量(mL)280 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料果実(オレンジ(ブラジル又はメキシコ)、レモン、アセロラ、ぶどう)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸 Ca、ビタミンE、ビタミンB6、カロチン色素、ビタミンD アレルギー特定原材料:オレンジ 成分/分量(100mL中)エネルギー52kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物13g、食塩相当量0g、ビタミンC50~115mg、パントテン酸1.2~4.6mg、ビタミンB60.3mg、ビタミンD1.4~3.6μg、ビタミンE0.7mg 入数24本
1箱(280mL×24本)
3,898 税込4,210
翌日出荷

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)425 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料りんご(中国)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミン B6 アレルギー特定原材料:りんご 成分/分量(100mL中)エネルギー48kcal、脂質0g、食塩相当量0.04g、炭水化物12g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~85mg、ナイアシン1mg、パントテン酸0.36~3.0mg 入数24本
1箱(425mL×24本)
3,898 税込4,210
翌日出荷

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)425 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料ぶどう(輸入)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミン C 、パントテン酸 Ca 、着色料(カラメル、マリーゴールド)、ナイアシン アレルギー特定原材料:なし 成分/分量(100mL中)エネルギー48kcal、脂肪0g、食塩相当量0.03g、炭水化物12g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~60mg、ナイアシン1mg、パントテン酸0.36~2.5mg 入数24本
1箱(425mL×24本)
3,898 税込4,210
翌日出荷

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)950 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料りんご(中国)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミン B6 アレルギー特定原材料:りんご 成分/分量(100mL中)エネルギー48kcal、脂質0g、食塩相当量0.04g、炭水化物12g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~85mg、ナイアシン1mg、パントテン酸0.36~3.0mg 入数12本
1箱(950mL×12本)
3,298 税込3,562
翌日出荷

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)950 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6 アレルギー特定原材料:オレンジ 成分/分量(100mL中)エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1~0.3mg、パントテン酸0.36~2.5mg 入数12本
1箱(950mL×12本)
3,298 税込3,562
翌日出荷

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)425 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6 アレルギー特定原材料:オレンジ 成分/分量(100mL中)エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1~0.3mg、パントテン酸0.36~2.5mg 入数24本
1箱(425mL×24本)
3,898 税込4,210
翌日出荷