リアフェンダーレスKITの装着やテールランプの交換などの際に必要となるリフレクター。
仕様両面テープ付、車検対応品
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
スポークに取り付けタイプの反射板です、
材質アクリル樹脂
色イエロー
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)72×27×10
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm
寸法(Φmm)40
主な適合車種汎用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。
材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂
幅(mm)(底辺)12.5
寸法(mm)10
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。
クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。
粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。
お車のリア、リアサイドをドレスアップします。
夜間、他車からの視認性をアップさせます。
違和感のない薄型設計です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
色赤
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
入数1個
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。M5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない。 サイズ:縦28×横58(mm)。 1個入り
形状レクタングル
色レッド
サイズS
取付部後方反射器
取付け方法M5ボルト
1個
¥618
税込¥680
3日以内出荷
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止。サイズ:縦28×横58(mm)。1個入り
形状レクタングル
色レッド
サイズS
タイプフラット
取付部後方反射器
取付け方法両面テープ
1個
¥618
税込¥680
3日以内出荷
Eマーク取得品です。
付属品両面テープ
厚さ(mm)7.5
寸法(幅W×高さH)(mm)94×44
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ZHIYUNミニレンズリフレクターはMOLUS Xシリーズのための専用設計。先進的な光学技術を用いることで、従来のフレネルレンズに見られる光のムラやホットスポットを排除し、中心部の明るさを大幅に向上。
質量(g)約99
対応機種X100RGB、X100、X60RGB、X60
本体サイズ(mm)96×96×26
素材PC(レンズ)、ガラス繊維(枠部)
マウントZYマウント
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
あらゆる角度からの光を確実に後続車へ反射する。ドアに貼り付けやすい薄型設計。反射材にポッティング加工(ポリウレタン)をする事で、耐久・耐候性+柔軟性を実現。硬質の反射材と違い、曲面にもしっかり追従。再帰性反射。高輝度。粘着剤付
用途夜間乗降時の安全確保に
材質クッション材:ポリウレタンレジン/反射面:PMMA
厚さ(mm)約2
寸法(mm)約95×13(1枚あたり)
色赤
1シート(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様強力両面テープで固定
寸法(mm)19×97
主な適合車種汎用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130
取付幅(mm)150
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260
連続使用時間(時間)約12~30
質量(g)約140(電池含まず)
寸法(Φmm)33
使用電池単3乾電池×3(別売)
防水性防滴タイプ
発光パターン点滅・連続全灯の両用
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
付属品PH7 ハロゲンバルブ(12V30/30W)
寸法(縦×横×奥行)(mm)115×160×120
取付幅(mm)150
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
5枚入りで、簡単に手で1枚づつ外せます。
いろいろな場所に貼り付け可能です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)15×62×7
色赤
1セット(5枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
リヤフェンダーやフェンダーレスKITの装着や、テールランプの交換等の際に必用となるリフレクター(後部反射器)を、ナンバープレート取付ボルトを利用して、ナンバープレート下部にマウントするためのKIT。(リフレクターを装備していない車両は、公道走行出来ません。)
材質アルミ製
適合汎用(ミニバイク・大型車のどちらの大きさのナンバープレートにも使用できます)
テールライトが入れられる。サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。
キャットアイのテールライト「ウェアラブルX(SL-WA100)」や「オムニ」「タイト」がピッタリ入るポケット付き。ふちの素材もリフレクターにすることで、夜間の視認性が大幅アップ。
2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。
長期ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
材質ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ
寸法(mm)110×110 1辺110の正三角形
色オーロラ/ブラック
質量(g)11
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
車検に関係なく公道走行時には必要なリフレクター。19mm×98mm
タイプテープ張付タイプ
サイズ(mm)19×98
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様強力両面テープで固定
寸法(mm)12.5×122
主な適合車種汎用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ZHIYUNミニバーンドアは「ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34」にマグネットで取り付け可能な4枚羽の小型のバーンドアです。4枚の羽根の角度を調節し光の形と方向を調整することで、シチュエーションにあわせた光を作ることが可能です。
質量(g)約70
対応機種ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34、M20シリーズ拡張用マグネットケージ
本体サイズ(mm)97×97×11
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。
仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97
寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1
色温度2500~10000K
定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)
デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
バックパックは、”防風・防塵”中綿入りフード、夜間の視認に安全なリフレクター付き。
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。
材質ポリエステル
色オレンジ
質量(g)約900(内容物含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約50×38
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形、検出タイプ = 逆反射型、検出範囲 = 5 m、出力タイプ = NPN/PNP、電気的接続 = 4ピンコネクタ、最大DC電圧 = 30V、ライトソース = LED、IP保護等級 = IP67、電流 Max = 150 mA、応答時間 = 1 ms、動作温度 Min = -20℃、代表規格 = CE Certified, CSA Certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様出力タイプ = NPN、PNP、光ファイバのタイプ = ガラス、応答時間 = 1 ms、ライトソース = 赤外線LED、電気的接続 = ケーブル、応答周波数 = 500 Hz、IP保護等級 = IP67、材質 = 強化熱可塑PET、電源電圧 = 10 → 30 V dc、長さ = 30.7mm、幅 = 12.2mm、動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:16 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1658
アズワン品番65-7351-92
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適
付属品ステンレス製取付ブラケット
幅(mm)245.7
高さ(mm)160.9
奥行(mm)117.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5
光源ハイパワーLED×6発
色(フレーム)前面:クローム
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適
付属品ステンレス製取付ブラケット
幅(mm)245.7
高さ(mm)160.9
奥行(mm)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0
光源ハイパワーLED×2発
色(フレーム)前面:クローム
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
GB350専用のリア用ステンレスショートフェンダー。
ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。
アルミ鋳造製ベースを使用したルーカステールランプ(バルブ式)がクラシックな雰囲気を演出。
リフレクター(スリムタイプ)付属。
仕様リア用ショートフェンダー/ルーカステールランプ+リフレクターセット2021年度新保安基準適合
適応GB350
1セット
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。
適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上
電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属)
電力(W)出力:100
本体質量(g)385(ライトのみ)
色温度2700K~6500K
サイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)
MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
適合CRI:≒95、TLCI:≒97
質量(g)313
出力電源アダプター:24V/2.7A
電力(W)出力:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)
入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A
冷却方式強制冷却
色温度2700~6500K
照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m
充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)
動作時間(バッテリー)50分
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)2550 21.6V
マウント1/4インチネジ穴
Bluetoothアプリ:ZY Vega
動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上
調光範囲0~100%
MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
適合CRI:≒95、TLCI:≒98
質量(g)319
出力電源アダプター:24V/2.7A
電力(W)出力:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)
入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A
冷却方式強制冷却
色温度2700~6500K
照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)
充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)
動作時間(バッテリー)50分
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)2550 21.6V
マウント1/4インチネジ穴
Bluetoothアプリ:ZY Vega
動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上
調光範囲0~100%
関連キーワード