315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 電流(A)最大3.0 電圧(V)AC/DC32以下 適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 仕様ストッパー付 塗装色
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。 定格電流(A)3 使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと 材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 結合方式ワンタッチ コンタクト形状メス 適合穴径(Φmm)1 結線方法基板実装 適合基板板厚(mm)1.0~1.6
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OHSATO(大里)ミニクランプ
エコ商品
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)35 全長(mm)126 材質(本体)ポリアミド系樹脂 材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂 全高(mm)24 幅(mm)64 トラスコ品番856-2114 質量(g)81 2018年トラスコ掲載ページ4 1796
1個
729 税込802
当日出荷

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)102
1セット
498 税込548
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。
質量(kg)0.84 ケース寸法(mm)100×110×60
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 寸法HEX(mm)6.25 材質SUS304(バンド・ハウジング) 材質(スクリュー) バンド幅(mm)8(帯)
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 寸法HEX(mm)6.25 材質SUS304 バンド幅(mm)8(帯)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。 仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OL 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) トラスコ品番657-1224 幅(mm)158 高さ(mm)60 奥行(mm)33.5 電源(V)単4乾電池2個 交流電流(A)2 / 20 / 200 サンプリング約3回/秒 動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下 クリップ内径(Φmm)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)200rms
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 直流電圧(V)300m~500(5レンジオート) 機能OL表示、データホールド その他の機能OL表示、データホールド サンプルレート(回/s)2 電池寿命(連続時間)約50 CT窓径Φ40mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 最小分解能0.01A
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ソフトケース 寸法(mm)44×20.5×146(H) 表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付 測定範囲(A)0~20/200 アズワン品番64-7909-60 最小分解能0.01A
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプ レバー
歯数16 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー)塗装
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約1 最大表示液晶表示 最大1999 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約100時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様突入電流測定:5A以上を検出後、100ms以内のピーク 電流を捕捉非接触電圧検知:電圧検知でレベル表示およびブザー音ローパスフィルター:160Hz以上の周波数をカット 付属品ソフトケース 寸法(mm)59(W)×27.5(D)×149(H) アズワン品番64-7909-61 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.01A
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。 付属品取扱説明書、電池、携帯ケース 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約5分でパワーダウン 応答時間約2秒 消費電流(mA)約9 最大表示液晶表示 最大3999 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約11時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) 確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプレバー
種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色レッド
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCR
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
679 税込747
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ミニクランプ専用のカバー ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です! クランプの錆び防止と安全対策に最適です! DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
1箱(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)18(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30mA/300mA/20A 確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt 最小分解能0.01mA
1個ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)30(CT) 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減) 機能データホールド、フィルタスイッチ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC20mA/200mA/60A 確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
1セットほか
74,980 税込82,478
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 A/300 A 確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)30 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 取付部おねじ 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
759 税込835
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 仕様ストッパー付 セット内容4977292231527×4 材質アルミ 黒色塗装 最大口開き(mm)22 入数4個セット
1セット(4個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

イマオコーポレーションミニクランプレバー オネジ
半径(30mm)の回転でクランプできます。
トラスコ品番806-0908 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
749 税込824
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

●ミニ・クランプボードマウントソケットのダストカバーです。 ●ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護します。
用途●未接続ポートの保護。 グレー 材質/仕上PBT 使用温度範囲(℃)-20~85℃ 質量(g)1 トラスコ品番449-3427
1個
34 税込37
翌日出荷