20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DKPN-YL μデッキパネル 一般タイプ 真和工業 動画あり
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。 仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5 質量(kg)移送可能:150 質量(g)約590/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3 素材ポリアセタール(POM) 耐荷重(t)4
1箱(20枚)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

三甲(サンコー)TGLボード
摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
材質POM 種別TGLボード 寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法 ブルー 質量(g)約460 外寸(mm)511×343×8
1箱(5枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

三甲(サンコー)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質POM ブラック 外寸(mm)506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネル 材質POM サイズ503×503×8mm
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0403 長さ(mm)905 厚さ(mm)3.8 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
材質POM(ポリアセタール) アズワン品番3-8791-01
1個
9,388 税込10,327
当日出荷

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0404 長さ(mm)1005 厚さ(mm)3.8 質量(g)820 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

トラスコ品番115-6208 材質POM 長さ(mm)506 幅(mm)506 厚さ(mm)8 質量(kg)1
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)295 材質POM トラスコ品番856-0402 長さ(mm)492 厚さ(mm)3.8 質量(g)315 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)297 材質POM トラスコ品番856-0401 長さ(mm)395 厚さ(mm)3.8 質量(g)260 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。 幅(mm)400 材質POM トラスコ品番856-9222 長さ(mm)2000 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。 簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。 木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。 裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。 材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24 質量(kg)約1
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。 長さ(mm)420(パイプ) 質量(kg)1.2(シート) 長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ) 許容質量(kg)150
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 幅(mm)35 材質POM トラスコ品番856-0405 長さ(mm)500 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
899 税込989
当日出荷

既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。 透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。
透明 材質(本体)PET(1mm厚)
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)