フッ素(歯質強化)とCPC(殺菌作用)の働きで、歯肉炎と虫歯の発生と進行を防ぎます。
歯肉退縮によって露出した根面のブラッシングを考え、研磨剤無配合にしました。
発泡剤無配合で泡立ちが少ないので、長時間のブラッシングや歯間ブラシ、電動歯ブラシでのブラッシングにご使用いただけます。
成分湿潤剤(濃グリセリン)、可溶剤(POE硬化ヒマシ油)、香味剤(香料 ハーブミントタイプ、サッカリンNa)、粘結剤(ヒドロキシエチルセルロース)、pH調製剤(リン酸2Na、リン酸1Na)、薬用成分(フッ化ナトリウム フッ素、塩化セチルピリジニウム 殺菌剤CPC)、その他(エタノール)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(80mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
モンダミンJr.シリーズは、生え変わり時期の小・中学生の永久歯ケアにおすすめです。おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぎます。
フッ素950ppm配合の高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めるから、寝ている間に歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。
殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯肉炎・歯周炎も予防します。
低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプなので、使用後お口をすすぎやすい。
特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなるため、おやすみ前にしっかりむし歯を予防しましょう。
【乳歯の生え変わり時期はむし歯リスクが高まります】
1)生え変わったばかりの永久歯は酸に弱い状態です。
2)乳歯と永久歯が存在し、歯並びが悪くなるため、みがき残しが多くなります。
用途毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。
1)適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください)
2)薬用成分がお口に残るようにすすぎは1回が効果的です。
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●増粘剤:ヒドロキシエチルセルロース●香味剤:香料(グレープミックスタイプ)、キシリット●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として950ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)●pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●清掃助剤:EDTA-2Na●安定剤:パラベン
シリーズモンダミン
使用の目安適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください)
効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎の予防、歯周炎の予防、口臭の防止、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする
アズワン品番64-1216-09
香味グレープミックス味
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
¥399
税込¥439
翌日出荷
名称ふっ化カリウム
化学式KF
化学組成KF
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有毒、長期継続的影響によって水生生物に毒性
平均分子量58.10
PRTR法第1種
CAS登録番号7789-23-3
独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。
シリーズクリニカ
仕様医薬部外品
成分フッ化ナトリウム(950ppm)・潤滑剤・香味剤(キシリトール)等
アズワン品番8-7893-21
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
。歯根と歯全体をPVP(粘膜剤)が薬用成分をしっかりコーティングし、虫歯を予防します。フッ素で歯質を強化します。殺菌剤、消炎剤で歯周病(歯肉炎、歯槽膿漏の総称)を予防します。研磨剤無配合で歯にやさしい。ミントの香りでお口をさわやかにします
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
新成分配合で、フッ素の滞留性が大幅にアップ。フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペーストで歯や歯肉にやさしい低研磨性。また、泡立ちが少なく、やさしい香味なので、少量の水ですすげます。
用途う蝕(ムシ歯)の発生・進行を予防
医薬品医療機器等法医薬部外品
組織修復作用(アラントイン):歯ぐき細胞を活性化して、歯ぐき組織を修復。
抗炎症作用(トラネキサム酸):歯ぐきのハレ・出血を抑える。
浸透殺菌(IPMP(イソプロピルメチルフェノール)):歯ぐき組織を壊す歯周ポケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。
高滞留処方:薬用成分が歯ぐきにとどまる処方。
歯ぐきにやさしい低刺激タイプ(ノンアルコールタイプ)
タイプ低刺激(ノンアルコール)
シリーズシステマ
医薬品医療機器等法医薬部外品
歯みがきできない時もすすぐだけで、酵素が歯垢を分解・除去。
ムシ歯・口臭を予防する薬用デンタルウォッシュ。
「外出時やランチの後の忙しい時」や「妊娠中のつわり、体調不良の時」にもオススメします。
キシリトール(天然素材甘味剤)配合。爽快なリフレッシュミントの香味。
適量を注ぎやすいワンタッチキャップ。
香味リフレッシュミント
タイプキシリトール配合
シリーズクリニカ
商品タイプボトル
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
「フッ素」+「食品使用成分」と同様の成分でつくられたムシ歯予防ジェルハミガキ
シリーズクリニカ
医薬品医療機器等法医薬部外品
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズレギュラー
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
殺菌能力の高い有効成分であるクロルヘキシジンを配合した洗口液。歯垢の付着抑制の効果もあり、口腔環境のトータルケアが可能。
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(250mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
器具にやさしく、しっかり洗浄
血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。
防錆効果も高く。器具にもやさしいです。
NAP-30、サリチル酸配合。
成分サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤
性状中性、低泡性
希釈液【浸漬】50~200倍、【超音波洗浄器】100~200倍
1本(4L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
独自の「長時間殺菌処方」で、翌朝まで原因菌の増殖抑制。就寝中にリスクの高まるムシ歯を予防する薬用デンタルリンス。
ダブル殺菌成分(CPC+BTC)配合の「長時間殺菌処方」で、原因菌の増殖を翌朝までしっかり抑制。ムシ歯/口臭/歯肉炎を予防。ネバツキも防ぎます。
ノンアルコールの低刺激タイプ。
キシリトール(天然素材甘味剤)配合。
タイプ低刺激(ノンアルコール)、キシリトール配合
シリーズクリニカ
医薬品医療機器等法医薬部外品
リペリオは歯ぐきトラブルに特化した歯みがき剤。歯ぐきマッサージ剤としてもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
すべての毛先が超極細毛、歯周病ケアのためのハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×14
シリーズシステマ
荒れがちな手肌にうるおいを与え、美しくしっとりなめらかな手肌に保ちます。
さらに、”見えないベール”で乾燥や水仕事等によるダメージから手肌をしっかり守ります。
うるおいキープ成分「セラミドE」に加え、カモミールエキス、月下香エキス(うるおい成分)配合。
成分酢酸トコフエノール、グリチルレチン酸ジカリウム、清製水、ソルビット液、グリセリン、セタノール、ミリスチルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム、ワセリン、メチルポリシロキサン、油溶性カモミラエキス、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、プリオキシエチレンセチルエーテル、フエノキシエタノール、パラペン、エデト酸塩、ステアリアルコール、香料等
医薬品医療機器等法医薬部外品
関連キーワード