53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
699 税込769
当日出荷

発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します。使いやすいカットサイズ
厚さ(mm)1 透明
1袋
519 税込571
翌々日出荷

1袋(10枚)
599 税込659
当日出荷

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
1束(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材にクッション性に優れたウレタンフォームを用いています 柔らかい基材なので、接着面に多少の反り、凹凸があってもなじみやすく、追従性が良好です 耐反発性に優れ、強力な接着力がある為、長期間使用しても浮きや剥がれが生じにくく、安定性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(2枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。 伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向) 表面抵抗(Ω)1013未満 引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向) 熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃) 圧縮永久歪(%)3.2 吸水率(%)0.01以下 透湿度(g/m2)75 引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

スタイリッシュな質感のアルミフレームミラー マット質感のアルミフレームを使用した無駄のないスタイリッシュな佇まいはシンプルで日常に取り入れやすいデザイン。 使わないときはスタンド部分をたたんでスリムに収納可能。 3種類のサイズバリエーションがございます。 アルミフレーム 飛散防止効果あり 角度調節可能 折りたたみできます 完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー 仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、折りたたみ可能 材質アルミニウム・ミラー(2mm厚) 形状スクエア タイプ卓上 奥行(mm)10 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ
1セット(1台)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディスプレイ感覚で収納できるトレイ付きスタンドミラー。コスメ小物・指輪・ピアスなどが置けるトレイ付きで、鏡を見ながらアクセサリーをつけられます。ミラー裏面は拡大鏡3倍になっています。台座のトレイに指輪やピアスを収納可能。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:フェルト、ミラー:2mm厚ガラス(平/拡大鏡) 質量(g)約500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×14×33
1個
2,400 税込2,640
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハイサイダーバーエンドミラーが装着可能。ハンドルの振動を抑えるため、ミラーのブレを減少させグリップへの振動を軽減。視認性を高め、振動による疲労を抑えます。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【適合条件】ハンドル径:内径Φ17ー19の中空パイプハンドル / エンド貫通タイプのグリップ。【重量】片側約234g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。汎用タイプ / 内径Φ17ー19用、中空パイプハンドル。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合ハンドル径:内径Φ17ー19の中空パイプハンドル / エンド貫通タイプのグリップ スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】Z900RS、Z650RS、Z800、Z900、Z1000。【適合サイズ】カワサキ M8用。【重量】片側 約195g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。カワサキ M8用 / 参考適合車両:Z900RS、Z650RS、Z800、Z900、Z1000。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合カワサキ M8用 スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】GSR750、GSX1400。【適合サイズ】スズキ M6用。【重量】片側 約205g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。スズキ M6用 / 参考適合車種:GSR750、GSX1400。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合スズキ M6用 スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

防振ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハイサイダーバーエンドミラーが装着可能。ハンドルの振動を抑えるため、ミラーのブレを減少させグリップへの振動を軽減。視認性を高め、振動による疲労を抑えます。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【適合条件】ハンドル径:内径Φ15ー17の中空パイプハンドル / エンド貫通タイプのグリップ。【重量】片側約228g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。汎用タイプ / 内径Φ15ー17用、中空パイプハンドル。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合内径Φ15ー17の中空パイプハンドル / エンド貫通タイプのグリップ スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【適合サイズ】ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車) ハンドル内径Φ17-19用。【重量】片側 約250g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車) / ハンドル内径:Φ17-19用。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合ホンダ(半月形状のインナーウエイト装着車) スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】MT-07、MT-09、XSR900。【適合サイズ】ヤマハ M16用。【重量】片側 約260g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ヤマハ M16用 / 参考適合車種:MT-07、MT-09、XSR900。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合ヤマハ M16用 スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】MT-25、MT-03、FZ1、FZ8。【適合サイズ】ヤマハ M6用。【重量】片側 約210g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ヤマハ M6用 / 参考適合車種:MT-25/03、FZ1/8。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm 適合ヤマハ M6用 スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。ヨーロッパで流行の厚さ5mmの超薄型ミラーヘッド。断面積を確保した高剛性アームで振動を軽減しミラーのブレを抑制しクリアな視界に。一般的に純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。・新保安基準適合品。・鏡面にレーザーマーキング入り。・クリアーミラー採用。・左右共通 片側1本入り。・アルミ削り出し。・取付部Φ30、幅12mm
用途耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。ヨーロッパで流行の厚さ5mmの超薄型ミラーヘッドを採用し、スタイリッシュなデザイン。鏡面:クリアーミラー/マットなブラック仕様 / 左右共通片側1本入り。新保安基準適合品。取付には別売のバーエンドミラーアダプターが必要です 仕様●保安基準:新保安基準 適合サイズ●クリアーミラー/左右共通片側1本入り 厚さ(mm)5
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。ヨーロッパで流行の厚さの超薄型ミラーヘッド。断面積を確保した高剛性アームで振動を軽減しミラーのブレを抑制しクリアな視界に。一般的に純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。・新保安基準適合品。・鏡面にレーザーマーキング入り。・クリアーミラー採用。・左右共通 片側1本入り。・アルミ削り出し。・取付部Φ30、幅12mm
用途耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。ヨーロッパで流行の厚さ6mmの超薄型ミラーヘッドを採用し、スタイリッシュなデザイン。鏡面:クリアーミラー/マットなブラック仕様 / 左右共通片側1本入り。新保安基準適合品。取付には別売のバーエンドミラーアダプターが必要です 仕様●保安基準:新保安基準 適合サイズ●クリアーミラー/左右共通片側1本入り 厚さ(mm)6 マットブラック タイプMIKAZUKI OVAL
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。ヨーロッパで流行の厚さ5mmの超薄型ミラーヘッド。断面積を確保した高剛性アームで振動を軽減しミラーのブレを抑制しクリアな視界に。一般的に純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。・新保安基準適合品。・鏡面にレーザーマーキング入り。・クリアーミラー採用。・左右共通 片側1本入り。・アルミ削り出し。・取付部Φ30、幅12mm
用途耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。取付位置は調整式アームを採用し自由度が高い。鏡面:クリアーミラー/マットなブラック仕様 / 左右共通片側1本入り。新保安基準適合品。取付には別売のバーエンドミラーアダプターが必要です 仕様●保安基準:新保安基準 適合サイズ●クリアーミラー/左右共通片側1本入り マットブラック
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。ヨーロッパで流行の厚さの超薄型ミラーヘッド。断面積を確保した高剛性アームで振動を軽減しミラーのブレを抑制しクリアな視界に。一般的に純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。・新保安基準適合品。・鏡面にレーザーマーキング入り。・クリアーミラー採用。・左右共通 片側1本入り。・アルミ削り出し。・取付部Φ30、幅12mm
用途耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。ヨーロッパで流行の厚さ5mmの超薄型ミラーヘッドを採用し、スタイリッシュなデザイン。鏡面:クリアーミラー/マットなブラック仕様 / 左右共通片側1本入り。新保安基準適合品。取付には別売のバーエンドミラーアダプターが必要です 仕様●保安基準:新保安基準 適合サイズ●クリアーミラー/左右共通片側1本入り 厚さ(mm)5 タイプMIKAZUKI CIRCLE
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。ヨーロッパで流行の厚さ5mmの超薄型ミラーヘッド。断面積を確保した高剛性アームで振動を軽減しミラーのブレを抑制しクリアな視界に。一般的に純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。・新保安基準適合外(2006年以前の車両専用)。・鏡面にレーザーマーキング入り。・クリアーミラー採用。・左右共通 片側1本入り。・アルミ削り出し。・取付部Φ30、幅12mm
用途耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。取付位置は関節アームを採用し自由に調節可能。鏡面:クリアーミラー/マットなブラック仕様 / 左右共通片側1本入り。2006年以前の車両専用(新基準には非対応)。取付には別売のバーエンドミラーアダプターが必要です 仕様●保安基準:2006年以前の車両専用(新基準には非対応)●クリアーミラー/左右共通片側1本入り マットブラック
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1本ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z8 ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン) 動画あり
【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能 本体質量(g)約820 有効画素数約4571万 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応) シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能) 液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット 撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分 ISO感度設定32~102400 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

材質鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡)、 マット:フェルト、 本体:スチール(粉耐塗装) 質量(g)500 鏡面寸法(mm)直径150mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)2.2
1パック(10枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出) 形状平板・平プレート 穴数0 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
1個
1,770 税込1,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出) 形状平板・平プレート 穴数4 材種アクリル サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,759 税込1,935
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出) 形状平板・平プレート 穴数1 材種アクリル サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,759 税込1,935
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボケを活かした表現が気軽に楽しめる、コストパフォーマンスの高い、フルサイズ対応 小型・軽量 単焦点レンズ 単焦点レンズならではのボケ表現が得られる標準単焦点40mm画角が人の目に映る範囲に近く、自然な構図づくりが容易です。 撮影距離によってさまざまな表現が可能なため、多彩なシーンに対応します。 開放F値2の明るさ、9枚の絞り羽根による自然なボケ表現至近距離からの撮影では、明るい単焦点レンズならではの柔らかなボケ表現を楽しむことができます。 街灯りや車のライトを背景にした撮影時にも、きれいな玉ボケが得られます。 また、手持ち撮影時のブレ軽減にも有効な速いシャッタースピードを設定できるため、薄暗いシーンでも気軽にスナップ撮影を楽しめます。 ニコン ミラーレスカメラの機動力を最大限に活かせる、質量約170gの小型・軽量ボディーコンパクトな Z シリーズカメラにマッチする全長約45.5mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)を実現。 撮影機材の小型・軽量化を図りながらも、大口径の Z マウントならではの高画質を両立しているため、より気軽にハイクオリティーな撮影を楽しめます。 最短撮影距離0.29mの優れた近距離性能被写体にぐっと近づいて迫力のある画像を得られるので、日常の光景や身近な景色も撮るだけで魅力的な作品へとグレードアップできます。 主要被写体を大胆に描写したテーブルフォト、背景ボケを活かしたポートレート撮影なども、より印象的に表現できます。 シャッターチャンスにすばやく対応できる非沈胴式沈胴解除の動作がいらないので、突然のシャッターチャンスでもすぐに撮影することが可能。 ベストな瞬間を逃したくないスナップ撮影に有利です。 動画も快適に撮影できる、使いやすさを追求した高い動画性能動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。 ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、明るさの変化を自然に見せる絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用によりクリックレスのコントロールリングによる優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。
付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1 寸法(mm)45.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 本体質量(g)170 倍率(倍)約0.17(最大撮影) 羽根枚数9枚(絞り/円形絞り) フィルター直径(Φmm)52 レンズ単焦点レンズ 最大径(Φmm)70 レンズ構成4群6枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)0.29(最短) 絞りf/2(最大)、f/16(最小) マウントニコン Z マウント
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出) 形状平板・平プレート 穴数2 材種アクリル サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)