カテゴリ

  • 卓上消耗品(369)
    • カスター・卓上用調味料入れ(242)
  • 家電(331)
    • ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル(65)
    • 電動コーヒーミル(30)
  • 科学研究・開発用品(511)
    • 粉砕機/ブレンダー/ミル(67)
    • ポットミル(41)
  • 厨房用品(327)
    • コーヒー用品(76)
  • 切削工具(8,780)
    • スクエア超硬エンドミル(2,002)
    • スクエアハイスエンドミル(551)
  • 農業機械(27)
    • シュレッダー・薪割機(3)
  • 制御機器(1,121)
  • 食品・飲料(716)
  • 電動工具(440)
  • 日用品(214)
  • 建材・エクステリア(162)
  • ヘルスケア(151)
  • 理美容(142)
  • 清掃用品(122)
  • 医療(117)
  • 電気材料(115)
  • 店舗什器・備品(111)
  • 作業服(111)
  • 保管用品(92)
  • 研磨材(91)
  • 空調・電設資材(83)
  • 学童・教育用品(83)
  • 測定用品(70)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 介護用品(54)
  • 作業工具(47)
  • 防災用品(40)
  • 事務用品(40)
  • 建築金物(35)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • バイク部品(33)
  • カー用品(27)
  • オフィス家具(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 塗料(19)
  • 防犯用品(19)
  • 住設機器(19)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 照明(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 空圧工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミル」の検索結果

14,972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッシュミルサー イワタニクラッシュミルサーイワタニ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4容量(mL)(大容器)260 (小容器)75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210定格時間(分)モーター:連続使用2以内電源コード(m)約1.6付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
セラミックミル 胡椒用 京セラセラミックミル 胡椒用京セラ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
IKEDA ペパーミル IKEDAIKEDA ペパーミルIKEDA(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
アクリル コンビミル EBM(江部松商事)アクリル コンビミルEBM(江部松商事)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
セラミック刃使用
材質アクリル・セラミック
ラボミル2 大阪ケミカルラボミル2大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
電動コーヒーミル カリタ電動コーヒーミルカリタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g)50質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
コーヒーミルセラミック・スリム HARIOコーヒーミルセラミック・スリムHARIO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220品名・タイプコーヒーミル
ミルミキサー YAMAZEN(山善)ミルミキサーYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。ホワイト容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)取扱説明書(1.7MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(50件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
水性スーパーコート アサヒペン水性スーパーコートアサヒペン(138件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
アスペンラッカースプレー アサヒペンアスペンラッカースプレーアサヒペン(142件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
磁製ボールミル 日陶科学磁製ボールミル日陶科学(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
BSKエンドミル・ドリルケース MAKINOBSKエンドミル・ドリルケースMAKINO(25件のレビュー)
159税込175
1袋(1個)ほか
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。収納本数(本)1仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)
ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
BSKエンドミルケース MAKINOBSKエンドミルケースMAKINO(23件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカドモノタロウ(10件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカットモノタロウ(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
ステンレスポットミル 真空バルブ付き アズワンステンレスポットミル 真空バルブ付きアズワン
36,900税込40,590
1個
当日出荷
ポット内のガスを置換可能!
用途シリコンゴムパッキン付き材質ステンレス
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズWM高能率加工エンドミルウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。
仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
NEエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃数4材質ハイス表面処理ATコートねじれ角30
AT パワーヘリカルエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)AT パワーヘリカルエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷
材質コバルトハイス
ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬リブ用エンドミル 協和精工超硬リブ用エンドミル協和精工
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
...