今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。
ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。
14~200mm2までのケーブルに対応。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式
トラスコ品番438-6591
種別本体
材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂
質量(g)163
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキチョッパ」専用替刃。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
トラスコ品番438-6604
種別替刃
質量(g)22
1セット(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断
全長(mm)185
トラスコ品番438-6582
材質(本体)スチール
質量(g)128
本体質量(g)128
表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下
切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タタックナイフ用ホルスター付
後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。
安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm)89
全長(mm)234
トラスコ品番438-6833
質量(g)246
本体質量(g)246
表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(キャップ)ポリカーボネート
材質(刃)スチール
耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質(本体)アルミニウム
被削材CV・CVTケーブル
材質(刃)スチール
こんなお得な商品も!

ケーブルストリッパー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
仕様はさみ型のCV、CVTケーブル専用ストリッパー。 ケーブルの分岐中間被覆剥がしも簡単。 14~200mm2までのケーブルに対応。 質量…163g 全長…188mm本体
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm)194
質量(g)183
能力14、22、38、60mm2
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
剥き幅(mm)40~90
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番760-8870
材質SK5/SUS420J2
質量(g)140
呼び寸法(mm)170
切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番116-0012
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)145
質量(g)61
適合電線4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
電工ナイフ。
VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。
ノミのように使用できる先端刃。
ブレードはハードクロームメッキ処理。
すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。
叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。
バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234
刃長(mm)89
仕様ブレードにハードクロームメッキ処理
トラスコ品番438-6825
質量(g)130
本体質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(キャップ)ポリカーボネート
材質(刃)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。
3心の心線被覆も一発OK!
これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。
ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心
トラスコ品番758-7473
全長(mm)232
質量(g)220
適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形
適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130
質量(g)78
本体質量(g)78
個装180×75×31(mm)
内装10
外装60
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター
狭い場所でも邪魔にならないスリムなタタックナイフ/ショート専用ホルスター
ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付
縦2連は後ろポケットがタタックナイフ、タタックナイフショート専用
縦2連は前ポケットにバリットケーブル(バリットバサミ)、バリットモール、ムキチョッパが装着できます。
安全ロープ取り付け穴付
質量(kg)120
適合ベルト幅(mm)50
適合厚さ(mm)3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100
使用範囲(Φmm)0.4-0.8
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64
角度i(°)22
セットケース用ポーチ。 タジマ「ムキソケ」専用収納ケース。
用途セットケース用ポーチ
トラスコ品番825-2691
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード