化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
使用温度(℃)最高1500
化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
陶器を焼成するときに使用する棚板です。耐火度は1250度以上です。
用途陶器を焼成するときにのせる台や、バーベキューの焼き台に使用できます
厚さ(mm)15
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質ムライト
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
長さ(mm)600
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
材質陶磁素焼き
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
内径(Φmm)3
外径(Φmm)5
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
長さ(mm)600
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
仕様乳棒
商品タイプ乳棒のみ
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳棒のみ
化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳鉢のみ
化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。
トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。
全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側
材質本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板
質量(kg)80
天板寸法(mm)1410×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×690×1610
天板高さH(mm)915
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番0-7986-12
最大収納数深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
ヘッジホッグスタジオが満を持してリリースするリール専用化学合成オイル。高精度のベアリングに求められる性能をとことん突き詰めた答えが、このアルケミーオイルです。オイルの特徴として、超低摩擦でありながら独特の粘りを持つ特殊な質感により、超高回転のベアリングでも揮発しないオイルに仕上がっています。このため極薄のオイル被膜が常にベアリングを包み込み、軽く滑らかな回転を長期に渡って持続させるのです。オイルは化学的に非常に安定しているため、厳寒期のフィールドでも硬直することなくとても滑らか。海水に対してもオイルの被膜力が非常に強く、同クラスの低粘度オイルに比べ抜群の防錆性能を誇ります。また、細かな注油量の微調整を可能にする極細ニードルノズルを装備し、先端のボトルキャップで液モレも防止。アルケミーオイルは粘度の異なる2種類をラインナップ。ウルトラライトとミディアムライトを混ぜ合わせる事で、自分好みの粘度でお使いいただく事も可能です。
内容量(mL)10
あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
色紺
タイプ紺/S
股下(cm)63
ウエスト(cm)60cm~82cm
パンツ丈(cm)93
着丈(cm)72
対応季節:秋~冬向け
適応身長(cm)目安:150~160
裄丈(cm)72
1枚
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
色黒
タイプ黒/S
股下(cm)63
ウエスト(cm)60cm~82cm
パンツ丈(cm)93
着丈(cm)72
対応季節:秋~冬向け
適応身長(cm)目安:150~160
裄丈(cm)72
1枚
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
色紺
タイプ紺/LL
股下(cm)76
ウエスト(cm)80cm~112cm
パンツ丈(cm)108
着丈(cm)80
対応季節:秋~冬向け
適応身長(cm)目安:180以上
裄丈(cm)85
1枚
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
色黒
タイプ黒/M
股下(cm)68
ウエスト(cm)70cm~92cm
パンツ丈(cm)98
着丈(cm)76
対応季節:秋~冬向け
適応身長(cm)目安:160~170
裄丈(cm)76
1枚
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
色紺
タイプ紺/L
股下(cm)73
ウエスト(cm)75cm~102cm
パンツ丈(cm)103
着丈(cm)78
対応季節:秋~冬向け
適応身長(cm)目安:170~180
裄丈(cm)80
1枚
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
色紺
タイプ紺/M
股下(cm)68
ウエスト(cm)70cm~92cm
パンツ丈(cm)98
着丈(cm)76
対応季節:秋~冬向け
適応身長(cm)目安:160~170
裄丈(cm)76
1枚
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
色黒
タイプ黒/L
股下(cm)73
ウエスト(cm)75cm~102cm
パンツ丈(cm)103
着丈(cm)78
対応季節:秋~冬向け
適応身長(cm)目安:170~180
裄丈(cm)80
1枚
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
色黒
タイプ黒/LL
股下(cm)76
ウエスト(cm)80cm~112cm
パンツ丈(cm)108
着丈(cm)80
対応季節:秋~冬向け
適応身長(cm)目安:180以上
裄丈(cm)85
1枚
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W。TE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全高:119mm
アズワン品番65-7178-31
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ