75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイコー流し台
キッチンスペースを有効活用
奥行(mm)460 高さ(mm)800(+立上り90) 仕様防臭排水大型ゴミ収納装置付 アイボリー
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メイコー流し台
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト 高さ(mm)800(+立上り90) タイプ底板ステンレス張り 奥行(mm)550
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理 主な用途外壁、木、モルタル 使用場所屋外 耐水性24時間異常なし 硬化時間(時間)24以内 危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)
4,798 税込5,278
当日出荷

LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値) セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ 寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)8 ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属) 本体質量(g)680 ピーク波長(nm)365 ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
159,800 税込175,780
13日以内出荷

高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。
用途蛍光磁粉探傷用スプレー 使用ガスLPG
1箱(450mL×6本)
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メイコーガス台
キッチンスペースを有効活用
奥行(mm)460 高さ(mm)635 アイボリー
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット式蛍光発色スケール。被検査品を暗所で寸法測定、写真撮影が可能。
用途磁性材部位へ貼り付け使用
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷

チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
用途耐水・多用途マーカー 仕様回転繰り出し式 全長(mm)121 材質(軸)樹脂 芯径(mm)6 最大径(Φmm)10.9 インク油性顔料 商品タイプ本体
1セット(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 乾燥時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値) セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本 外形寸法(mm)Φ34×200 電源(V)AC100 ケーブル長(m)2.9 本体質量(g)140 ピーク波長(nm)375 ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス ホワイト/ブラウン 高さ(mm)800(+90立上り) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値) セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード 寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220) 電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz) 消費電力(W)70 ケーブル長(m)3P・4.75 本体質量(kg)5(ケーブル含む) ピーク波長(nm)365 ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
429,800 税込472,780
48日以内出荷

メーコーコナパテV120
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(分)120 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整 ホワイト 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ 付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード 材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス 高さ(mm)800 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付着性良好、作業性・へらさばき、充てん性、ペーパーとびすべて極めて良好です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系、石膏ボード板等の目地 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 硬化時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物
1缶(12L)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
仕様●セット内容:灯具本体・単4アルカリ電池3本・ケース●光源:UV-LED×1個●ピーク波長:365nm●使用電池:単4アルカリ電池(1.5V)×3本●電池寿命 約5時間●灯具サイズΦ28mm×L123mm●本体重量110g(単4電池3本含む) アズワン品番67-2515-51
1式
19,980 税込21,978
当日出荷

メイコー吊戸棚
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気
ホワイト 高さ(mm)500 奥行(mm)370
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メイコー調理台
キッチンスペースを有効活用
アイボリー 高さ(mm)800(+立上り90) 奥行(mm)460 間口(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

メイコーガス台
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト 高さ(mm)635 タイプ底板ステンレス張り 奥行(mm)540
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メイコー調理台
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト 高さ(mm)800(+立上り90) タイプ底板ステンレス張り 奥行(mm)550
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

。マグネット式蛍光発色スケール。用途:被検査品の寸法測定・写真撮影(暗室内紫外線照射下)
仕様●本体:マグネット●目盛り:蛍光仕様●長さ:200mm●最小目盛り:1mm アズワン品番67-2515-54
1セット
7,988 税込8,787
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷

1個ほか
44,980 税込49,478
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
17日以内出荷

1枚
8,498 税込9,348
17日以内出荷

1セット(5枚)
4,698 税込5,168
17日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
32日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
33日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
34日以内出荷

使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。 厚さ(mm)0.07 材質PP 幅(mm)350 長さ(m)2
1箱
699 税込769
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明コーナーガード 角 L字 10ヶ組
セット内容本体×10 材質PVC 形状コーナー 寸法(mm)40×40×16 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
619 税込681
当日出荷

端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種iPhone 16、iPhone 15
1個
979 税込1,077
当日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。 仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 トラスコ品番433-3152 セット内容主剤(800g)硬化剤(400g) 質量(kg)2 淡黄色透明 容量(g)1200 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)120 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.09L 混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷