RoHS指令(10物質対応)対応
一体式止め具で、一発開閉が可能になり、時間のロスがなくルアー・ワーム・小物等を取り出せます。
仕切りをリブに差し込め、なおかつリブの間にも差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることができます。
色クリア
高さ(mm)40
材質(本体)ポリプロピレン
寸法A(mm)40
仕切り可変
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
材質(仕切板)ポリプロピレン
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)103
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外し可能なパーツケースが4個セットされており、釘・ビス・ボルト・アンカープラグ・ナット・ワッシャー等の小物の収納、持ち運びに便利です。本体は持ち運びしやすいハンドル付きで、現場への運搬も楽々です。パーツケースの蓋が外開きの為、本体にセットしたままでも非常に開けやすく、内容物を素早く取り出せます。蓋を開けたまま移動ができます。本体を置いたまま簡単にパーツケースの脱着が可能です。取り外したパーツケースはベルトに装着できます。パーツケースは最大6個取り付け可能です。
用途大工、設備工、電工
材質耐衝撃性ポリプロピレン
色ブラック/クリア
質量(g)493
外寸(mm)215×223×126
内寸(mm)91×61×96
コマ数4
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕切り無しのパーツケース。文具パーツの収納に
トラスコ品番481-8903
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)23
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)73
外寸法(縦×横×深さ)(mm)73×103×23
仕切板フリータイプ
材質(フタ)ポリプロピレン
内寸法(縦×横×高さ)(mm)55×95×19
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)55
有効内寸法・高さ(mm)19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)103×73×23
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)95×55×19
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
仕様短手方向の仕切タイプ
色クリア
仕切板4
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
仕切板なし(フリータイプ)です。
フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
色クリア
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
仕切り無しのパーツケース。文具パーツの収納に
仕様仕切なしタイプ
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)45
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)214
外寸法(縦×横×深さ)(mm)118×214×45
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
材質(フタ)ポリプロピレン
内寸法(縦×横×高さ)(mm)104×206×41
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)206
有効内寸法・高さ(mm)41
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)206×104×41
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
28リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能
タイプ中皿あり
容量(L)28
寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275
寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182
トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)92
奥行(mm)107
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)180×98×40
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
20リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能
寸法(mm)440×293×293
質量(kg)2.38
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)2380
タイプ中皿あり
容量(L)20
寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227
寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192
トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)293
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)293
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
材質(シャフト)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
用途釣具や文具の収納のほか、ピルケースやアクセサリーケースとして
付属品仕切り板×4枚、ストラップ
材質耐衝撃性コーポリマー
色オレンジ
質量(g)95
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×127×34【小物ケース】(小):23×27×11 / (中):28×54×11 / (大):26×112×16
ストラップ長さ(cm)44
1個(1個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
洗濯可 ゴム臭さのないポリウレタン製。
材質ポリウレタン
幅(cm)42×42
前丈(cm)14
水切りがよく、トレーは堅くなりにくいので長く使用できます。
材質シルバーコーティング・特殊ポリエチレン
加工防水・レーザー加工
首廻り(cm)28~52対応
定番人気、安定のロングセラーバックシャンプークロス。
首廻り(cm)28~52対応
材質ナイロン・特殊ポリエチレン
加工防水・レーザー加工
サイズ(cm)98×82
パーツの収納に最適ケース
可変仕切板12枚付き
トラスコ品番794-5264
材質ポリプロピレン
寸法(mm)330×221×50
色クリア
質量(g)485
寸法A(mm)320
寸法D(mm)117
寸法B(mm)50
寸法C(mm)83
仕切板12
仕切数(個)(最大)18
仕切り可変
トレー深さ内寸(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
色クリア
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
材質(止具)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切板4
仕切数(個)(最大)5
仕切り可変
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24
付属品取付用パーツ
質量(g)約1490
外形寸法(mm)420×310×280
内形寸法(mm)385×285×270
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切板を使用しないフリータイプ。
変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。
回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。
見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。
明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。
用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式
燃料タンク容量(L)4
質量(kg)27
騒音値(dB)82
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339
連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流23/8.3
定格出力(kVA)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
排気量(cc)149
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー
使用流体水
材質ポリ塩化ビニル
色透明
特性透明性
使用温度(℃)-20~60
液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、
従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
色グリーン透明
巻種類ドラム巻
3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。透明なため保守管理などにご使用頂けます。
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.63
色クリア
材質PVC
トラスコ品番816-3773
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)34
使用流体水
脆化温度(℃)-38
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食衛適合/透明性
1個
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.94MB)
1式
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.9
色クリア
材質PVC
トラスコ品番816-3771
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)19
使用流体水
脆化温度(℃)-38
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食衛適合/透明性
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
色クリアー
長さ(m)60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
1巻
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
色クリアー
長さ(m)25
内径(Φmm)25
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色クリアー
長さ(m)20
内径(Φmm)32
外径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
1巻
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):50x58●巻き方:コイル●コード番号:302-0000773
アズワン品番67-4855-57
1巻(30m)
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ