老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)
製品形状Φ12ねじ取付け
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
極数1
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL、C-UL
端子形状はんだ
耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
取付寸法(mm)12×11.2
接点仕様銀
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
回路単極双投
電流容量3A 125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】。レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]。レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]。CL500(23) [8BL-PC68]。CL250(23) [8BK-MC57]。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)。暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止。美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。取付にはガソリンタンクを外す必要があります。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
セキュリティーロックキー採用ハードケース対応のブランクキー。1本入り。鋳鉄製。シリンダー交換をすることなく合鍵を準備できます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ディンプルシリンダー(リバーシブルキータイプ) ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ、ムーン
色ゴールド
対応商品アンビィTX
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ、ムーン
色シルバー
対応商品アンビィTX
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本(リバーシブルシリンダー)下用 ポルト20・23兼用※電気錠対応、コンストラクションキー機能なし 対応把手:バー、プレート
色ヘアーライン
対応商品ポルト
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ、ムーン
色ゴールド
対応商品アンビィTX
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
セット内容交換用URシリンダー上下各1個、キー5本※内筒のみになります、メイン箱錠(同梱)が交換になります、把手:バー、対象商品:プレナス(電気錠仕様)
色ヘアーライン
対応商品プレナス
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
セット内容交換用URシリンダー上下各1個、キー5本 ※内筒のみになります、メイン箱錠(同梱)が交換になります、把手:サムラッチ、対象商品:プレナス(電気錠仕様)
色ヘアーライン
対応商品プレナス
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
セット内容交換用URシリンダー上下各1個、キー5本※内筒のみになります、メイン箱錠(同梱)が交換になります、把手:バー、対象商品:プレナス(電気錠仕様)
色ゴールド
対応商品プレナス
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
セット内容交換用URシリンダー上下各1個、キー5本※内筒のみになります、メイン箱錠(同梱)が交換になります、把手:レバー、対象商品:プレナス(電気錠仕様)
色ゴールド
対応商品プレナス
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
セット内容交換用URシリンダー上下各1個、キー5本 ※内筒のみになります、メイン箱錠(同梱)が交換になります、把手:レバー・レバー(クラシック)、対象商品:プレナス(電気錠仕様)
色ヘアーライン
対応商品プレナス
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mmパイプ径Φ22. 2/全長100mm
タイプマスターシリンダークランプタイプ
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1、キー5、メイン(鎌付)・サブ箱錠各1※仕様変更有(非鎌箱錠はQDB851を別途手配、判断はストライクを確認)、コンス無、対応把手:グリップ、ムーン
色シルバー
対応商品アンビィTX
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1、キー5、メイン(鎌付)・サブ箱錠各1※仕様変更有(非鎌箱錠はQDB851を別途手配、判断はストライクを確認)、コンス無、対応把手:グリップ、ムーン
色ゴールド
対応商品アンビィTX
1セット
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
セット内容メイン箱錠QDD835、サブ箱錠QDB850、上シリ(コンス付)、下シリ、サムQDBT897、台座:ブラック(室外:ゴールド)、キー2本、取説、ラベル、※シリンダー、箱錠も交換グリップ、ムーン用
色ブラック
適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
セット内容メイン箱錠QDD835、サブ箱錠QDB850、上シリ(コンス付)、下シリ、サムQDBT897、台座:ブラック(室外:シャイングレー)、キー2、取説、ラベル、※シリンダー、箱錠も交換グリップ、ムーン用
色ブラック
適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ