4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
主な適合車種モンキー/ゴリラ 12V/FI/バハ/R/RT・CRF50F・XR50R・リトルカブ・ジョルカブ・JAZZ・マグナ50・ベンリィ50S/CL50・SOLO・モトラ・ダックス 12V 他
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吐出量約3倍(50ccエンジン ノーマルポンプ比)
凹型ドライブシャフト
主な適合車種[適合C]モンキー/ゴリラ:FNO、Z50J-2000001~FNO、AB27-1000001~1899999モンキーバハ:全車種ダックス(12V):AB26全車種ジャズ:全車種マグナ50:AC13全車種モトラ:全車種モンキーR/RT:全車種CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO、CD50-1500001~スーパーカブ50/プレスカブ:FNO、C50-8000001~9501323FNO、C50-600001~0095210FNO、C50-0200001~FNO、AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO、AA01-1700001~リトルカブ:FNO、C50-4300001~FNO、AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO、AA01-4000001~ジョルカブ:AF53全車種ソロ:AC17全車種XR50R/CRF50F:AE03全車種XR70R/CRF70F:DE02全車種シャリー50※:FNO、CF50-3000031~シャリー70※:FNO、CF70-3000029~※シャリーAT車は使用不可※シャリー50(FNO、CF50-3000031~)/シャリー70(FNO、CF70-3000029~)はスーパーオイルポンプKITの装着はできません。但しウルトラオイルポンプKITに関してはノーマルのフラットタイプのオイルポンプカバーを使用すると装着可能です。
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
オイル流量はノーマル(6V)の約3倍。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001~1805927)、ダックス(ST50 6V)(ST50-1000001~6346265)、シャリー(CF50-1000002~2899999)、CD50(CD50-1100001~1330600)
エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約3.0倍増加を採用しております。
適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。
又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。
オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。
専用ボルト採用
オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-1510400/1600008-1805927)・シャリー(CF50-1000002-2899999)・シャリー70(CF70-2000003-2999999)・ダックスST50 6V(ST50-1000001-6346265)・CD50(CD50-1100001-1330600)・ダックス70・ATC70(TB030-CC706548-CC718216/TB03-1100001-1501200)・TRX70(TE10-1000001-)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671
セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1
寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
1セット(3個)
¥699
税込¥769
当日出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。
このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、
基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。
ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、
熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。
抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの
高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ
仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個
主な適合車種モンキー系エンジン用
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:18×29×7
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91204-286-003
●下記の車両のキックスタータースピンドルに適合
エイプ系エンジン等・メーカー製エイプ系ULTRAクラッチカバー等
詳しくは適合表参照
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ部品
KITACO製クランクシャフトに交換する際に必要になるスピンドルSETです。径を細くする事で、クランクウェブとの干渉を防ぎます。
用途オイルポンプ補修用
適合キタコ補修部品
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:12×24×5
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91203-436-004
●下記の車両のギヤシフトスピンドルに適合
エイプ100系エンジン等
詳しくは適合表参照
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等
主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005
サイズ17×29×5
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。
排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。
TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。
純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)
付属品フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm
適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)CRF100F(HE03-2400001~)XR100R(HE03-2100001~)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
関連キーワード