「メガネ くもり止めスプレー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュで簡単くもり止め&クリーナー。ノンアルコールで人にもメガネにも優しいタイプです。
仕様●内容量:30mL●成分:水、非イオン化界面活性剤 アズワン品番65-9557-13
1個
899 税込989
12日以内出荷

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

1本(20mL)
549 税込604
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

メガネがくもらない! シュッとひとふき2度拭きいらず! スプレータイプのくもり止めスプレーです。 拭き取り跡が残りにくい♪ メガネにやさしい中性タイプ(アルコール不使用) ガラスレンズ・プラスチックレンズ対応 持ち歩きに便利なコンパクトサイズ♪ ●マスクの使用時に ●クリアな視界が長続き ●汚れも落ちる 約250~300プッシュ 【ご使用方法】 レンズの裏表に15cm程離して各1プッシュ吹きかけてください。吹きかけた後は柔らかい布、 またはティッシュなどで拭いてください。レンズを傷つけないようご注意ください。 ※コンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。 原産国:台湾
1個(30mL)
599 税込659
5日以内出荷

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

エアゾールタイプのくもりどめです。 メガネレンズはもちろん、スポーツ用サングラスにも適した汎用性の高い曇り止めです。
適合水やけ防止コート・撥水コートにも対応 タイプスプレー
1本(40mL)
789 税込868
当日出荷

ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ 成分特殊両親媒溶性物質 液性中性
1個(60mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

メガネのくもり止め 濃密ジェル SOFT99 動画あり
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル トラスコ品番820-7376 アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
699 税込769
当日出荷

1個(12g)
639 税込703
8日以内出荷

拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート トラスコ品番375-4944 種別速乾ウエットシート 材質不織布・エタノール・界面活性剤 質量(g)44 アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
529 税込582
当日出荷

1本(15mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くり返し使える メガネのくもり止めクロス SOFT99 動画あり
メガネが曇ったらすぐに拭くだけでOK!レンズのクリア感を損なわず、ムラのない仕上がり。1枚でメガネ約25本分に使用可能で、3枚入りなので、約75本分とたっぷり使用出来ます。ドライクロスなので、くり返し使えます。
商品タイプクロス トラスコ品番819-9471 アズワン品番64-1129-30
1個(3枚)
399 税込439
当日出荷

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 サイズ15.6インチ 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 比率縦横:0.672916666666667 関連資料(0.42MB) バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
欠品中

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約285×180×38 質量(g)約555 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部11.6インチ TFT LCD 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法操作パネル/リモコン 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内 動作温度範囲(℃)0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SG-22 くもり止めグラスプレミアム SK11 動画あり
驚異のくもり止め効果を発揮します。レンズ内面にはくもり止めコーティングを施し、クリアな視界を確保します。 プレミアムくもり止めスプレー付きですので、くもり止め効果が薄れても再度塗布することでくもり止め効果が復活します。 ワイドレンズで広い視野を確保でき、また、上部ひさしカバー付きで防護性がアップしています。 ソフト鼻パット付きにより表裏を付け替えて鼻幅変更が可能で掛け心地抜群です。 ノンスリップラバーテンプル採用により、メガネのズレを防止し柔らかな掛け心地を実現しました。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様曇り止めレンズ・ソフトノーズパッド・ワイドビュー・ハードコートレンズ・ソフトテンプル 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ナイロン・エラストマー
1個
4,188 税込4,607
当日出荷

レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡 商品タイプ使い捨てシート 成分イソプロピルアルコール 寸法(mm)約100×133
1箱(20枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネのシャンプー 除菌EX SOFT99 動画あり
メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
液性中性 香りミンティベリー 商品タイプシャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)