「メガネ フレーム 接着 剤」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 タイプ低粘度型 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 質量(g)21 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。 主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム 仕様中粘度型 透明 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~80 参考/旧型式406-20N 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(3g×3g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デコ専用接着剤 パーフェクトデコ セメダイン 動画あり
デコレーション専用の接着剤です。 衝撃や熱、水にも強い強力タイプ。日常生活でストーンが取れにくい! 固まるまで時間に余裕があるので、微調整ができます。 透明だからきれいな仕上がり。ストーンも曇りません。 シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックを溶かすこともありません。
用途携帯電話・スマートフォン・ポータブルオーディオ・ポータブルゲーム機・ペン・ヘットフォンなどの装飾、ストーンデコスイーツ、デコパーツの接着 付属品ヘラ 容量(mL)10 液色クリア 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に 成分シアノアクリレート系 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 質量(g)21 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(2g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。 主な用途金属、木材、硬質プラスチック 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。 環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804) 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴリラグルークリア 呉工業(クレ) 動画あり
強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(51mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーボンド瞬間接着剤 1771E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番698-7709 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1773E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番552-9840 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。 主な用途金属 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番222-8246 タイプ金属用低粘度型 グレード101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性 タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤 主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など 危険物の類別非危険物 不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(10g)
439 税込483
当日出荷

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.9mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本
499 税込549
当日出荷

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#10S
エコ商品
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(10kg)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 406 50g
成分シアノアクリレート系 透明 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-55~80 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)