形状オフセット
対辺(mm)36
全長(mm)468
エスコ品番EA613D-36
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)36
全長(mm)245
エスコ品番EA613B-36
質量(g)810
寸法a(mm)20
寸法b(mm)54
寸法h(mm)35.5
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)18
寸法(mm)36
全長(mm)205
質量(g)520
アズワン品番64-7882-71
1個
¥2,480
税込¥2,728
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。
形状オフセット
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角
形状【シノ】ストレート
寸法(mm)335×53
全長(mm)335
色シルバー
質量(g)700
二面幅(mm)30・32・36
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角
形状【シノ】ストレート
寸法(mm)335×53
全長(mm)335
色ブラック
質量(g)700
二面幅(mm)30・32・36
ハンズフリーでスッキリ見える!
材質プラスチック
厚さ(mm)38
全長(mm)65
アズワン品番64-5225-91
1個
¥7,988
税込¥8,787
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)18
寸法(mm)36
全長(mm)210
質量(g)600
アズワン品番64-7883-20
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
1個
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
プラスチック/合皮
幅(mm)145
高さ(mm)25
奥行(mm)35
バネ式ハード スチール/合皮
幅(mm)148
高さ(mm)41
奥行(mm)55
1個
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
アルミ/合皮
幅(mm)153
高さ(mm)30
奥行(mm)53
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
RoHS指令(10物質対応)対応
ミケちゃんと藍染め刺し子
幅(mm)185
高さ(mm)185
1枚
¥459
税込¥505
3日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)32×36
全長(mm)405
質量(g)1145
アズワン品番64-2241-11
1本
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)36
全長(mm)205
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)36
全長(mm)295
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)36
全長(mm)220
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
仕様組立式、※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
サイズW15×D15×H36cm フック
アズワン品番61-7223-18
素材透明アクリル3mm厚
1個
¥4,150
税込¥4,565
欠品中
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)36
アズワン品番64-2257-85
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大55
色ガンメタ(ガンメタリックメッキ)
奥行(mm)67
角度(°)70
二面幅(mm)36
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)380
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ