38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)21.7~34 ナット平径(mm)17
1個
779 税込857
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
材質スチール トラスコ品番761-1285 質量(g)1000 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番3-356-01 TGK品番115-58-34-09 材質クロームメッキ 適合パイプ径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
799 税込879
当日出荷

用途支柱の連結用。 仕様Φ25.4mm支柱用 間口(mm)70 奥行(mm)20 高さ(mm)13 質量(g)60 トラスコ品番256-5331 材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
979 税込1,077
当日出荷

TMEHジャパンG-17S単品
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)59
1個
242 税込266
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)112
1セット
456 税込502
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クリップバンド
RoHS
2本の平行なパイプの接続部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー製ステンレス油圧ホース交換用
材質アルミ シルバー 適合車種アルミ
1個
1,498 税込1,648
欠品中

隣り合わせのラックのポール同士を、しっかり連結させるパーツです。コーナーなどでポールを連結すると、地震などの揺れに強い構造になります。
材質スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm)25
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ダブルパイプクランプ
ビミニトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ290シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ角クランプ式
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍) レンズサイズ(mm)110×145mm トラスコ品番805-1960 質量(g)750 種類スタンドルーペ クランプ範囲(mm)5~60 アーム長さ(mm)500 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉 レンズサイズ(mm)100×145 質量(g)750 タイプクランプ式 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ) 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5275-85
1台
12,980 税込14,278
13日以内出荷

2本の平行なパイプの接続部品。平行に並ぶパイプにかぶせてボルトとナットで固定。 各部材10個入り。組み立てると5セット分となります。
用途平行なパイプの接続部分 セット内容クリップバンド10個、ねじ10個、ナット10個
1袋(5セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP30 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147 3倍/55 レンズ倍率2倍、3倍 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ40 調光の可否無し
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

SL-22 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)95 トラスコ品番408-4594 材質レンズ:アクリルガラス 質量(g)593 消費電力(W)11 電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売) クランプ幅(mm)65 アーム長さ(mm)310 光源LED×12個 照明小型LED16球
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワダイレクト小物吊り下げフック
デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)2 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103 最大クランプ厚さ(mm)2.3 表面処理粉体塗装 サイズS 質量(g)約115 材質スチール 保証期間初期不良のみ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト小物吊り下げフック
デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)6 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×48×106 最大クランプ厚さ(mm)2.3 表面処理粉体塗装 サイズL 質量(g)約350 材質スチール 保証期間初期不良のみ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト小物吊り下げフック
デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)4 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×48×106 最大クランプ厚さ(mm)2.3 表面処理粉体塗装 サイズM 質量(g)約273 材質スチール 保証期間初期不良のみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
欠品中

1袋(100個)
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時) 付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC 質量(kg)1.56((バッテリー含む) ねじ三脚取付:5/8"-11UNC 電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh 角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180° 光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2 制動方式電子制御3軸センサー方式 防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形) 動作時間約30時間
1セット
71,980 税込79,178
翌々日出荷

サンワダイレクトホルダー
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。 バッグハンガーは外向きにも内向きにも設置できます。 バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。 4枚の仕切り板付きで、スマホやメガネなどの小物やペットボトルを分けて収納できます。 最大50mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
セット内容本体、仕切り板×4枚
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

小物作成に適したミニクランプです。一般作業用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質本体/強化樹脂、バー/炭素鋼 寸法(mm)300 全長(mm)480 質量(g)350 締付力(kg)63 アズワン品番65-1942-15 締め付け幅(mm)300クイックグリップミニ メーカー商品コード130-9956
1丁
1,798 税込1,978
5日以内出荷

サンワダイレクトハンガー
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。 バッグハンガーは外向きにも内向きにも設置できます。 バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。 スマホやメガネなどの小物やペットボトルや水筒も収納できます。 クリップや印鑑などを置くのに便利なトレイ付きです。 最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×96×140 質量(g)約510 耐荷重(kg)5 付属品滑り止めパッド×1、ボルト×4本(1本は予備) 保証期間初期不良のみ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)。低温時でも安定したラインを照射!。精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54。レーザーラインを固定して使用可能。リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!。振動の多い現場に強い電子整準方式!。電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°) セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用) 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)130×147×208 本体質量(kg)約1.55(充電池含む) 直角精度90°±0.012° 光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色) 使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直 自動補正範囲約±3.5° ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 防塵・防滴IP54 光出力1mW以下 電池寿命(全点灯時)連続約5時間 レーザークラスクラス2 作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20 回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~+40 サービス分類レンタル
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
RoHS
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500 コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付) テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80 質量(kg)17 定格使用時間(分)30 仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm 適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004) 支柱の高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

油圧元が不要な油圧クランプシステム。 圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。 油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。 油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。 【加圧方法】 加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。 六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。 【右勝手・左勝手】 右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。 機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。 【Tロッド交換】 金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。 Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。
全ストローク(mm)5 クランプストローク(mm)2.5 保証耐圧力(MPa)50 使用温度範囲(℃)0~70
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)