こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
形状ストレート
仕様パワーフィット
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
形状ストレート
仕様パワーフィット
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
形状ストレート
タイプストレートタイプ
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
形状オフセット
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状オフセット
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。
コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。
形状オフセット
材質クロームバナジウム鋼
正逆は切替爪式です。
C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。
グリーン焼き付け塗装仕上げです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
材質構造用鋼
部首角度θ°15
柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15°
形状オフセット
ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。
オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
仕様パワーフィット
形状オフセット
先端形状12角(二重六角)
超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン
仕様AS-drive(面接触)
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。
1丁4サイズに対応します。
本締め可能です。
首振りあり
対辺寸法(mm)10×12
エスコ品番EA686A-4
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ