92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(テープ端部)スチール 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様ストラップ付 爪部ノーマル爪
1個ほか
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 目盛種別両面 爪部マグネット爪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)1 仕様インチ換算表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌々日出荷

コンベックス ラバー付 モノタロウ 動画あり
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 トラスコ品番816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2 仕様ネームスペース付き 材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維 サイズΦ55×8mm 最小目盛1mm アズワン品番7-1139-01
1個
329 税込362
当日出荷

両面目盛テープ。摩擦に強く、水洗いできるナイロンコートテープ。 爪部強力マグネット付。耐衝撃性に強いゴムプロテクター。
テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ 動画あり
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g)100 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008 質量(g)15 精度(mm)1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)スチール
1個
219 税込241
当日出荷

裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK材 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む) 質量(g)32 仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
699 税込769
当日出荷

引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付 目盛種別片面
1個
529 税込582
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCソースメジャーユニット
エコ商品
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.31MB) 取扱説明書(7.53MB)
1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCソースメジャーユニット
エコ商品
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.31MB) 取扱説明書(7.53MB)
1個
699,800 税込769,780
76日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センチ・インチの2パターンメジャー
用途BAGや衣類に装着しやすいカラビナタイプ。すぐに魚のサイズが計れるメジャー1m付き。
1個
699 税込769
6日以内出荷

9-In-1メジャー&マーキング工具(ミリ表記仕様)9役の工具を兼ね、本物のT-Squareとしてコーナーの内外ともに作業可能。 4wayスケールに加えてその他多くの役割を果たす万能工具。
仕様デュアルレベル内蔵、スライドするヘヴェル、デップスゲージ、45度マイター測量、内外90度測量、レイアウト、3/16インチreveal、トランスファー測量、スクライブ 寸法(mm)155×42×12 質量(g)約150
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 使用電球DC24V/BA15S 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15S 12W
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7フィート3インチのレングスを生かしたロングキャストに最適なモデルです。シャローが続くポイントや沖目の潮通しの良いポイントを狙うには、この長さが必要となります。キャスト時の垂らしを長くするキャロライナリグやスプリットリグにもオススメです。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長7フィート3インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

5フィート8インチのレングスは取り回しが良く、感度性能にも優れています。近距離戦ではこれほど大きな武器になるモデルはないでしょう。ダイレクトな操作感を味わえるテクニカルモデルですので、数釣りゲームにもピッタリの1本です。漁港の常夜灯周辺でのピンポイントを攻めてみましょう。
仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb 全長5'8”ft 質量(g)ルアー:0.6-10 サイズ(号)PEライン:0.1-0.6 動作アクション:EX.Fast
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

多彩なターゲットを狙える2インチ登場!。プリプリとシャッドテールを振ることで強波動を生み出し、遠くの魚まで強烈にアピール!。回遊性の高いアジやブルー系メバルに特に効果が高い形状です。遠投して広範囲を狙ったり、水面直下を引くことで、水面を意識している魚を狙うには欠かせないアイテムです。
1個
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ヘックスプラスプロファイルのおかげで、950Lキーレンチにより六角穴付きネジの寿命が長くなります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。すべてのLキーレンチには、色分けされた握りやすいホーススリーブが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作を実現します。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
セット内容マルチカラー六角Lキーレンチセット 022089(9点)、マルチカラートルクスLキーレンチセット 024480(9点)、マグネタイザー 033404(64.6mm)、STABILAメートルスケール 19570(3000mm)、ウレタン収納ケース 137340(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

フラットフィッシュが潜むポイントを丹念に探ることが可能。飛行姿勢と泳ぎを重視した専用ヘッドに専用ワームとのコンビネーションは、まさにBEACH KING!激戦区のポイントで是非投入して欲しい自信作です。ヘッドのグリグリアクション(ローリング)とテールのプリプリアクション(ウォブリング)が合体。オートマティックに座布団を引き寄せます。
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

黒鯛(チヌ)ゲームのオールラウンダーモデルです。河口域や港湾部でのズル引き系ルアーからシャローエリアでのトップウォーターゲーム、沖目のブレイクをリフト&フォールで狙うマイクロジグに対応。これから黒鯛ゲームを始めたい方や、どっぷりハマっている方にもオススメな専用モデルです。
適合ルアー:2~15g、PE0.6~1.0号 全長7フィート8インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ボトムのズル引きに特化したソリッドティップ採用のモデルです。プレッシャーの高いベイエリアや、食い渋る時のついばむようなアタリに苦労した経験も多いはず。そんな時には食い込み抜群のソリッドティップが威力を発揮するでしょう。ベイエリアや河川で使用頻度の高い7g前後のルアーや、3gクラスの軽量ルアーまで使用範囲の広さも魅力です。
適合エギ2~15号、PE0.4~0.8号 全長7フィート8インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

15~30gのルアーを使ったフィッシングにオススメです。シーバスゲームの他に、キャスティングジグでのカマスやサバ狙い、ジグヘッドのワーミングでヒラメや根魚狙い、ワインドでのタチウオ狙いと使用範囲が広いのが特徴。ルアーの他にもチョイ投げでのキス、サビキ釣りにもオススメです。
適合ルアー:10~30g、ライン:8~14lb、PE0.8~2.0号 全長8フィート6インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

メバリングではロングキャストが求められる状況が意外と多いものです。例えばシャローポイントであるゴロタ場や、遠浅の藻場などはシンキングペンシルやフロートリグで大遠投。これがデカメバルに効くのです。もちろんマイクロジグとの相性も抜群です。
適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号 全長7フィート9インチ 動作Fast 継本数(本)2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

高感度なチューブラーロッドですので、ワームの釣りをはじめとしてミノーやシンキングペンシル、マイクロジグにも高次元で対応します。これ1本で幅広くメバリングが楽しめるでしょう。乗せる釣りから掛ける釣りまでをも楽しみたいアングラーにはオススメです。
適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号 全長7フィート6インチ 動作Fast 継本数(本)2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

スピニングタックルで狙うイカメタルゲーム専用モデルです。スピニングモデルの定番となるこのモデルは、長さを生かしたフォールでの誘いを得意とします。ステイやフォールで最も反応する筒イカ狙いには、この長さは欠かせません。
適合ルアー:8~15号/20~60g、PE0.4~1.0号 全長7フィート0インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

スピニングタックルで狙うイカメタルゲーム専用モデルです。細ラインで繊細な誘いをするなら、ショートレングスのこのモデルがオススメです。アタリの小さなヤリイカや活性の低いケンサキイカをリフト&フォールやステイで狙うなら、このモデルでしょう。
適合ルアー:8~15号/20~60g、PE0.4~1.0号 全長6フィート6インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

水深200mを超えるようなディープエリアでのジギングや、2枚潮といった厳しい状況下で300gまでのジグを使用するときには、このモデルが活躍するでしょう。ヘビーウェイトジグでディープエリアというハードなジギングでも、しなやかで反発力の強いブランクが抜群のジグコントロールを可能に。これから中深海ジギングを始めたい方にオススメなモデルです。
適合ルアー:120~300g、PE0.8~3.0号 全長6フィート3インチ タイプグリップ脱着式 動作Regular 継本数(本)1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ジグヘッド単体で掛けていく取り回し重視のスタンダードなモデルです。漁港のライトに集まるアジのショートゲームや、堤防の外を回遊する大型のアジをテンポよく狙って掛けていくアジングに最適です。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長6フィート4インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

遠浅のゴロタ浜や磯場などでロングキャストが必要な時に威力を発揮するモデルです。重めのジグヘッドで沖の潮目を遠投でダイレクトに狙ったり、ロッドを建てて潮溜まりにドリフトしていく釣りに最適です。近年ボトム攻略に定番となったマイクロジグを使った沖のブレイク攻略にもおススメです。春のシラスパターンに絶大な威力を発揮するフロートリグにも得意とするモデルです。
適合ルアー:1.0~15g、ライン:2~8lb、PE0.4~1.0号 全長8フィート6インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

一般的な漁港でのメバリングでは使い勝手の良いモデルです。メバルの定番ポイントである常夜灯周辺をジグヘッドで攻める時は、このモデルで明暗部の境目をリトリーブしてください。繊細で高感度なソリッドティップがきっと小気味良いアタリを捉えてくれるでしょう。
適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長7フィート3インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

大河川の河口や干潟、サーフでのロングキャストが必要なポイントにオススメなモデルです。、警戒心の強い大型の黒鯛を狙ったり、沖目のブレイクを狙うにはロングキャスト性能が必要不可欠。遠くでも確実にフッキングができて、魚に主導権を与えずファイトができるバットパワーもこのモデルの特徴です。
適合ルアー:2~15g、PE0.6~1.0号 全長8フィート0インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

今後、ボートハードロックゲームのスタンダードと成り得る為に開発したベイトロッドです。ティップセクションはテキサス、ヘビーテキサス向けのセッテイングで、ジグヘッドリグやブレード系など、定番仕様の全てを網羅。ショートキャストでベイトモデルの利点である感知しやすいボトムを丁寧に探る方法がオススメです。しなやかなティップセクションのお陰でバイトの食い込みも良く、掛けた後も強靭なバットパワーのトルクで制御。ラインも荒根の釣りにも対応したセッテイング。大物を一気に根から剥がしましょう。憧れのハードロックフィッシュを共に手にしましょう。
適合ルアー:MAX45g、ライン:10~25lb、PE0.8~2.5号 全長7フィート2インチ 動作Fast 継本数(本)2
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷