混合ガソリン・フロントフォークオイル等正確な調整が可能
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
寸法(mm)H60×W61×D61
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格クラスA
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン
目盛あり
100・200・500・1000mLには安全クッションが付いています。
材質硬質ガラス
材質硼珪酸ガラス-1
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
目盛あり
JIS規格R 3505規格品 クラスA(マーク付)
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
JIS規格R3505 クラスA
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)
耐熱温度(℃)270
材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキンあり
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
こんなお得な商品も!

メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
ゴミ・チリの混入をふせぎます。
サンダイヤのビーカーに 適合します。
材質SUS304
種類フタ
板厚(mm)0.5
見やすい青色目盛付きです。台が六角形のため、保管の際に転がりにくいです。
用途DIN EN ISO 4788・DIN 12680準拠クラスA
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格DIN/ISO クラスA
総重量約6,600gと、軽量化を実現。
蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定
仕様空気室圧力法
付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール
寸法(mm)320×320×513
質量(g)約6600
容量(L)約7
測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)
マイゾックスコード216592
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
セット内容活性炭(50袋)、蓋付プラスチックビーカー(100mL&170mL)、ピペット(3mL)、シリンジ(60mL&5mL)、メスシリンダー、スプーン、漏斗、ろ紙(25枚)、脱塩用ボトル(10L分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525
動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
関連キーワード