仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥79
税込¥87
当日出荷
寸法L(mm)22.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線0.5~2.0sq
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥849
税込¥934
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
タイプメスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
こんなお得な商品も!

平型端子 110型 カプラー用 メス
モノタロウ
¥559
税込¥615
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.0sq
材質黄銅(防錆)
定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続
材質黄銅スズメッキ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ギボシメス端子に対応した絶縁スリーブです。内径3mm径ですのでそれより細い電線径に対応します。
仕様●内容:絶縁カバー(メス)●適用電線範囲(AWG):材質:塩化ビニル●表面処理:入数:1個
アズワン品番67-0353-09
1個
¥21
税込¥23
5日以内出荷
#250ファストン端子メス【LTO-61T-250N】に対応した絶縁被覆です。
仕様●内容:250ファストン絶縁カバー(メス)●材質:塩化ビニル●入数:1個
アズワン品番67-0403-92
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
#110ファストンメス端子【LTO-41T-110N】にお使いいただける絶縁スリーブです。端子を圧着後にはめこんでお使いください。
仕様●内容:110ファストン絶縁カバー(メス)●材質:塩化ビニル●入数:1個
アズワン品番67-0403-91
1個
¥21
税込¥23
5日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553
アズワン品番65-7507-01
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5551
アズワン品番65-7503-99
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
TE Connectivity Junior Power Timer は、メス端子用ハウジングで、4 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:Junior Power Timer (JPT)●コード番号:217-5486
アズワン品番65-7506-90
1個
¥789
税込¥868
欠品中
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングです。 8 ポジション、9.12 mm ピッチ(ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5547
アズワン品番65-7503-87
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548
アズワン品番65-7503-68
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5549
アズワン品番65-7503-93
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554
アズワン品番65-7506-74
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
。TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジングは、9 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを統合しています。DEUTSCH HD30ハウジングは丸形の金属製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 青 保護等級: IP67
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●シリーズ:DEUTSCH HD●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5570
アズワン品番65-7506-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5552
アズワン品番65-7506-62
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、26 ポジションの 6 mm/4 mm ピッチのメス端子用で、電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。 ARRA で提供されていますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2, 3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5357
アズワン品番65-7503-79
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、15 極の 5 mm ピッチの電線対電線コネクタシステムに統合されたメス端子用ハウジングです。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。仕様は用意されていますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5335
アズワン品番65-7508-39
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564
アズワン品番65-7541-11
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ