613件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途 型式丸型 材質アクリル
1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 白っぽいグレー その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 トラスコ品番387-1673 セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 外観粗粒状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 混合比塗料:硬化剤=1:4 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
6,398 税込7,038
当日出荷

プラリペア PL-16 武藤商事 動画あり
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

傷や汚れから机を守る、デスクマット。透明度が高く文字が見やすい高級アクリル製。マットが傷みにくい硬質タイプです。マット表面は、光沢タイプ。ライトグリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。硬質メタクリル樹脂を使用しており、透明度が高くしっかりと硬い樹脂で耐久性に優れているデスクマットです。マット表面は光沢タイプです。両面無移行なので、印刷物を長時間はさんでおいても、マットにインクが移りにくいタイプ。爽やかなライトグリーン色の下敷付きで、はさんだ書類などが見やすく、上のマットもずれにくいから作業がしやすいです。シンプルなデザインでオフィスやご家庭用などシーンを選ばずにご使用頂けます。※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
下敷:ライトグリーン、上敷:透明 タイプダブル(下敷き付き) 材質上敷:硬質メタクリル樹脂(PMMA)、下敷:ポリエチレンフォーム マット厚(mm)2 下敷厚(mm)2
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 16.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:16.9mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2574 アズワン品番65-7256-04
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途 材質アクリル
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:メタクリル樹脂
材質メタクリル樹脂 質量(g)75 最大長(mm)143 TKG品番9-1160-1601 TKG品番(2017)6-1038-1601
1セット(6種類)
999 税込1,099
3日以内出荷

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)クリア マジックトレー 角型
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂 耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者用照明●寸法:90 x 90 x 12.63mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.63mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7254-60
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者通路、住宅道路●寸法:90 x 90 x 12.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.9mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7255-12
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
61,700 税込67,870
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ledil Ilona シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、ソケット固定具を備えています。このレンズは、13 → 48 ° まで無段階で調整可能なビームを備えています。色は Clear です 寸法: O 52.5 mm 高さは 33.2 mm です
仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:13 → 48 ° アズワン品番65-7241-41
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

Ledil Ilona シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、ソケット固定具を備えています。35 ° の広照射角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 49.8mm です 高さは 29.7 mm です
仕様●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●コード番号:210-8317 アズワン品番65-7242-43
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、25 ° スポットビームとホルダー付きで取り付け用テープが付いています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6655 アズワン品番65-7238-46
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:36 °●コード番号:216-9770 アズワン品番65-7235-76
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6669 アズワン品番65-7238-23
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:15°●コード番号:216-9774 アズワン品番65-7235-64
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

LedilGABRIELLAシリーズクリアLEDレンズは、丸型でホルダーと取り付けテープが付いた35°スポットビームです。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。放射パターンはスポットビームです寸法:37.5mm(直径)x24.2mm(高さ)固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35° アズワン品番65-7237-85
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 25 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.7mm (高さ) 固定はソケットです
仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6635 アズワン品番65-7238-26
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品壁付金具×1 形式二面鏡 材質(ミラー)アクリル
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 10 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.3mm (高さ) 固定はソケットです
仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:10°●コード番号:206-6633 アズワン品番65-7237-93
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、ホルダーと取り付けテープが付いた 12+40 ° 楕円ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 + 40 ° アズワン品番65-7237-99
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Ledilレンズは、LED照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質でART素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好ですRoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 ° アズワン品番65-7236-17
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品壁付金具×1 トラスコ品番460-6167 幅(mm)800 質量(kg)20.4 高さ(mm)800 形式一面鏡 材質(ミラー)アクリル
1セット
67,980 税込74,778
翌々日出荷

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保。 型式丸型 径(Φmm)150~350(対応電柱径) 材質アクリル
1セット
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 材質アクリル
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
121,000 税込133,100
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式丸型 材質アクリル
1セット
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●寸法:50 x 50 x 10.16mm●透明/拡散:クリア●高さ:10.16mm●長さ:50mm●幅:50mm●コード番号:186-2703 アズワン品番65-7256-03
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:駐車場の照明、街灯、トンネル照明●寸法:50 x 50 x 6.35mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.35mm●長さ:50mm●幅:50mm アズワン品番65-7257-87
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保。 型式丸型 材質アクリル
1セット
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けの 25 ° スポットビーム。ロケーションピン間の距離が長いため、高電圧回路設計が可能です。
仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.5mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm●コード番号:186-2614 アズワン品番65-7256-14
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●シリーズ:MOLLY●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●併用可能製品:建築および小売りのダウンライト、オフィスのダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:69.8 Dia. x 23.6mm●透明/拡散:クリア●直径:69.8mm●高さ:23.6mm アズワン品番65-7256-57
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷