157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(144個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304) 硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
トラスコ品番160-8819 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)14 ねじ山24TPI
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1組(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
トラスコ品番160-8818 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)14 取付高H(mm)70 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)60 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷


1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【ポール径25mm】【4個(うち2個ストッパー付)】メタルラック(R)専用の小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。※「メタルラック」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標または商標です。
セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個 寸法(mm)65×55×80(ストッパーなし) 耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり) アズワン品番64-9307-28 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)25
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質スチール
1パック(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
1袋(1kg)
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。4個のうち2個がストッパー付きです。
セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個 寸法(mm)60×45×75(ストッパーなし) 耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり) 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)19
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インク色黒・青・赤 方式スライドレバー式 商品タイプ本体 種類多色ゲルインキボールペン 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 色数3色 線の太さ極細
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
1,891 税込2,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フリクションボール3メタル用ラバー
グラデーションダークブルー
1個
209 税込230
3日以内出荷

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 商品タイプ替ラバー
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP) インク色黒・赤・青・緑 アズワン品番4-4529-01
1本
589 税込648
当日出荷

陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
1個
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体 材質金属包含樹脂(PP) 長さ(mm)130 タイプ(クリップ)標準型 インク色 アズワン品番4-4528-05
1袋(10本)
3,120 税込3,432
当日出荷

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型ノック式本体 材質金属包含樹脂(PP) 長さ(mm)132 インク色
1袋(10本)
4,940 税込5,434
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10本)
4,190 税込4,609
12日以内出荷

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。 材質耐衝撃性ポリスチレン サイズA4 質量(g)255 マグネット付き
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。 なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です インク色 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。 全長(mm)137 質量(g)18 種類油性ボールペン 最大径(Φmm)11 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 インク油性 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦5×横40 サービス分類名入れ
1セット(100本)ほか
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真鍮/ガンメタルメッキ ボール1.5ミリ 長さ71CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
629 税込692
3日以内出荷

AOTECHUSB4 SSDケース
エコ商品
最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値) 付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シート ブラック 質量(g)約104 電源USBバスパワー 対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降 寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず) 端子USB4 Type-C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


高級感のあるメタリックボディ。書き味も滑らかなタッチペン付ボールペン
用途ノベルティや記念品に最適な商品です 材質アルミ 全長(mm)145 質量(g)17 方式ノック式 芯径(mm)0.7 最大径(Φmm)10 文字色【名入れ】黒 インク色なめらか黒 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 先端ボール径(mm)0.7 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで インク油性 色(軸) 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦5×横40 サービス分類名入れ
1セット(50本)
12,980 税込14,278
13日以内出荷

高級感のあるメタリックボディ。書き味も滑らかなタッチペン付ボールペン
用途ノベルティや記念品に最適な商品です 材質アルミ 全長(mm)145 質量(g)17 方式ノック式 芯径(mm)0.7 最大径(Φmm)10 文字色【名入れ】黒 インク色なめらか黒 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 先端ボール径(mm)0.7 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで インク油性 色(軸) 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦5×横40 サービス分類名入れ
1セット(100本)
19,980 税込21,978
13日以内出荷