42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称メチルオレンジ溶液 pH 3.1~4.4 滴定用 規格指示薬溶液 IN 等級滴定用指示薬 IN 化学式pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow) 濃度(%)0.1 化学組成pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow) アズワン品番89-0062-76 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号547-58-0
1本(100mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷

1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷

名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格指示薬溶液 IN 化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称メチルレッド 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH 化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH アズワン品番2-3647-38 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量269.30 CAS登録番号493-52-7 別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
3,298 税込3,628
10日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称フェノールフタレイン 等級特級 化学式C20H14O4 濃度(%)≧98.0 化学組成C20H14O4 アズワン品番89-0065-78 危険物の類別非危険物 特性遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腸管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量318.32 PRTR法第2種 CAS登録番号77-09-8
1本(25g)
1,898 税込2,088
当日出荷

名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用 等級pH測定用指示薬 IN 規格指示薬溶液 IN 化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH 濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003 化学組成なし 危険物の類別非危険物 CAS登録番号76-59-5
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用 等級滴定用指示薬 IN 規格指示薬溶液 IN 化学式C20H14O4, C2H5OH 濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81 化学組成C20H14O4, C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系) 危険物の性状水溶性 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
33日以内出荷

名称メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用 規格指示薬溶液 IN 等級滴定用指示薬 IN 化学式pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow) 濃度(%)(メチルレッド)0.1、(エタノール)95 化学組成pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow) 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-77 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性 CAS登録番号493-52-7
1本(100mL)
7,998 税込8,798
22日以内出荷

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(100mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷


名称N-Methyl-2-pyrrolidone 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3NC4H6O 濃度(%)≧99 比重d≒1.03 化学組成CH3NC4H6O 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-46 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性皮膚刺激、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、肝臓、肺、骨髄) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量99.13 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号872-50-4 別称NMP
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。 無リン・無蛍光。 オレンジ成分配合のため、頑固な汚れにお使いください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、オレンジ油、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン 形状液体 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
1,698 税込1,868
当日出荷

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様ガラスコック付き
1本
9,990 税込10,989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液
エコ商品
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1.9 電源12VDCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200 測定方法酸塩基滴定 速度撹拌スピード:600rpm 測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) 電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1)10mL /分 データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

手に優しく、水の要らないハンドクリーナーです。 天然オレンジより抽出した非石油系生分解性ハンドクリーナー。アロエ、ラノリン、ホホバオイル等の成分を配合しているので手に優しくさわやかな香りで悪臭を消し去ります。生分解性なので環境に優しく無公害です。薬事法認可商品、化粧品登録商品です.
用途油、グリース、タール、垢、土、インク、ペイント、接着剤などの取扱の際の手の汚れに。 シリーズファーストオレンジ 成分水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセス-7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソアゾリン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉 容量(L)3.78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3.78L)
5,198 税込5,718
当日出荷

微粒子を含んだ手洗い用クレンザー。油汚れを綺麗に落とし、保湿成分が手荒れから守ります。
トラスコ品番520-8694 材質成分:水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセスー7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソチアゾリノン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉 容量(mL)3780 容量(L)3.78 香り柑橘系
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

食事をしても、長時間付けても落ちにくいから、ティーカップに唇をつけても安心。体温・pHバランスによって微妙に変化する、あなただけの発色リップ。高保湿成分配合で、しっとり潤った唇が続く。プエラリアミリフィカ配合で、ふっくらハリのある唇へ。[7種類の保湿成分配合] ・プエラリアミリフィカ根エキス・水溶性コラーゲン・マカデミアナッツ油・ホホバ種子油・アロエエキス・ニンジンエキス・オリーブ油
用途口紅 色付き リップ 成分トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ヒマシ油、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、マイクロクリスタリンワックス、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、キャンデリラロウ、セレシン、酢酸ステアリン酸スクロース、オタネニンジン根エキス、スクワラン、カプリン酸グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-2、ラウリン酸ポリグリセリル-10、クエン酸、ブチルパラベン、BHT、トコフェロール、オリーブ油、アロエベラ葉エキス、プエラリアミリフィカ根エキス、ホホバ種子油、マカデミアナッツ油、水溶性コラーゲン、タルク、水、フェノキシエタノール、メチルパラベン、BG、クエン酸Na、(+/-)マイカ、酸化チタン、水酸化Al、赤218、赤202、硫酸Ba、黄205、黄203、黄5、黄4、青1、青204、橙201、酸化鉄
1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー浴室 ドーイチ 動画あり
米国農務省A1認定! 100%天然由来の業務用洗浄剤。 汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。
用途浴槽、タイル等浴室全般の清掃に使えます。 成分オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤 使用方法汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。 シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ 液性弱アルカリ性 主な用途浴槽、タイル等浴室全般。
1個(420mL)ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバーカラー・アッシュカラーが長持ち! 大人気、アレスカラーシリーズの新商品、シルバートリートメントが登場! 何度も試作を重ね、出来た業界初のブルー系シルバートリートメント。 日本人特有のブリーチ後の赤系の色を抑え、スモーキーカラーを持続させます。 ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合でハイブリーチ等で 傷んだ髪を優しく洗い、洗い上がり時のキシミを抑えしなやかにします。 トリートメントにはグリセリン(水分保持)をプラスし、水分蒸発を防ぎ、潤いを与え 毛先までなめらかな髪に仕上げます。 シャンプーとトリートメントを併用することにより、ヘアマニキュアやヘアカラーの施術後 1週間程度で褪色してしまう変化を、染料配合のシャンプーで色素補給し解消。 トリートメントでさらに着色コーティングします。
成分水、セタノール、シクロペンタシロキサン、BG、ベヘントリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-61、ココイルアルギニンエチルPCA、ステアルトリモニウムクロリド、ジメチコン、コカミドMEA、オクチルドデカノール、グリセリン、クエン酸、イソプロパノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、HC青2、HC黄4、塩基性茶16、塩基性青99、塩基性赤76、黒401、橙205 内容量(g)200 商品タイプ本体
1本(200g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

拭くだけでお風呂に入ったようなさっぱり感!入院や体調不良で入浴できない方に。 汗・汚れ・皮脂・頭皮のベタつきや紙おむつの蒸れによる不快感をサッと泡で拭き取るだけで素肌を清潔に保ちます。
用途全身清拭・部分清拭、頭皮・髪、おむつ交換時に 成分水、エタノール、BG、PEG-20ソルビタンココエート、ヒドロキシエチルウレア、DPG、ラウルイルアスパラギン酸Na、ポリソルベート60、ペンチレングリコール、PCA-Na、グリチルリチン酸2K、ヤシ油、チャ乾留液、オレンジ油、クエン酸、クエン酸Na、メチルパラベン
1本(550mL)
1,030 税込1,133
5日以内出荷

あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー厨房 ドーイチ 動画あり
米国農務省A1認定! 100%天然由来の業務用洗浄剤。 汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。
用途換気扇、レンジまわり等台所まわりの油汚れや食器等の清掃に使えます。 成分オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤 液性弱アルカリ性 使用方法汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。 シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ 主な用途換気扇、レンジまわり等台所まわりの油汚れや食器等。
1個(420mL)ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろはワックスクリーナーは、床や木製品の汚れを落とすと同時にワックス成分が表面を保護します。 定期的なお手入れを続けることにより、素材がしっとりなめらかになってまいります。 汚れ落としとワックス保護の二つの効果 無垢材を生かすワックスクリーナー 自然塗料仕上げ材のお手入れに最適 濃縮タイプで経済的 手に優しい天然素材のワックスです
用途床材・無垢フローリング、その他(テーブル、家具、建具、柱等)、木製品全般の汚れ落とし及び保護メンテナンスに 成分カルナバ蝋・蜜蝋・亜麻仁油・ユーカリオイル・オレンジオイル・レジン(天然樹脂)・ミルクカゼイン・メチルセルロース・植物アルコール・水 使用方法(1)ぬるま湯1リットルに対していろはワックスクリーナーを30cc入れてよく混ぜます。(2)液をタオルにしみ込ませ、かたく絞った後、拭き掃除をします。(3)タオルの汚れは時々水で洗い、再度液をしみ込ませてご使用ください。月に1~2回のお手入れをおすすめします。 使用の目安水(ぬるま湯)500mL+いろはワックスクリーナー15cc、使用面積に応じて少しずつ作るのが経済的です。 主な用途木床
1本(400mL)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居 ドーイチ 動画あり
米国農務省A1認定! 100%天然由来の業務用洗浄剤。 汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。
用途床、壁、窓ガラス、鏡、家具等リビング、玄関まわりの清掃に使えます。 成分オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤 使用方法汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。 シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ 液性弱アルカリ性 主な用途床、壁、窓ガラス、鏡、家具等リビング、玄関まわりに。
1個(420mL)ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤不要、頑固な油汚れを強力に落とす。天然オレンジのD-リモネンでギットリ油汚れもピカピカ!!。手を保護するアロエエキス・ホホバ油などを独自の配合で混ぜ合わせており、手に優しい。ウェットティッシュ感覚で必要な時にサッと取り出して、しつこい汚れを落とせるので手軽で簡単
成分オレンジ油、小麦胚芽油、ひまわり油、アロエエキス、ホホバ油、ビタミンE、界面活性剤:5%(アルコールエトキシレート、ラウリル硫酸ナトリウム)、ポリソルベート80、エタノール、こはく酸メチル混合体、グリセリン 寸法(cm)【不織布】17.8×20.3 液性中性 使用の目安タオル1枚で3(m2) 入数70枚
1個(1個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・肌の感想やキシキシ感が気になる。・日焼け止め特有のにおいが苦手。・刺激が強いと肌へのダメージが心配。という日焼け止めが苦手な方にこそお使いいただきたい商品です。うるおい&やさしさ続く、ボタニカルUVジェルミルク。まるで美容液のようなみずみずしいつけ心地で、うるおいが1日続きます。強烈な紫外線A波、B波を長時間ブロックし、日焼けによるシミやそばかすを防ぎます。長時間モイストキープ処方。・ジェルの油分がヴェールとなって肌を覆い、水分が満ち足りたツヤ感を与え、・美容液のようになめらかに馴染み、日焼け止め特有のキシキシ感を無くしました。白浮きしません。肌ケアへ多角的アプローチ。・植物由来の美容エキスのセラミド、スクワラン、コラーゲン、プラセンタエキス配合。・オーガニック認証取得成分配合。・毎日の暮らしの中で受けるポリューションをケア。美容液成分配合。美容に欠かせないヒアルロン酸、コラーゲン、ビタミンC誘導体、セラミド。汗・水に強い。三相乳化技術により、汗や水で濡れても流れ落ちません。心地よいアロマの香りで塗るたびにリフレッシュ。日焼け止め特有のニオイをカット!ほんのり香るハーブのアロマが気分を和らげます。
原材料水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、セバシン酸ジエチルヘキシル、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、ポリメタクリル酸メチル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ペンチレングリコール、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、酸化チタン、オクチルドデカノール、オレンジ果皮油、ベルガモット果実油、ラベンダー油、ローズマリー葉油、ローマカミツレ花油、t-ブタノール、ホホバエステル、トリヒドロキシステアリン、アルミナ、シリカ、グリセリン、スクワラン、スフィンゴ糖脂質、ホホバ種子油、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、オプンチアフィクスインジカ種子油、ビスグリセリルアスコルビン酸、ニガハッカエキス、アケビエキス、カニナバラ果実エキス、キウイエキス、セイヨウノコギリソウエキス、カミツレ花エキス、ドクダミエキス、イザヨイバラエキス、ハイビスカス花エキス、ナットウガム、ビルベリー葉エキス、フェノキシエタノール
1個(50g)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

たっぷりの泡でしっかり洗う。活きた酵素が毛穴の黒ずみ、角栓、ザラつきを取り、毛穴の奥の雑菌を殺菌します。ニキビの発生を予防し、洗うたび健やかな素肌に。うるおい成分配合で、すっきりするのにつっぱらない酵素洗顔パウダーです。大人ニキビ、思春期ニキビ、マスクネにお悩みの方に。
原材料【有効成分】蛋白分解酵素、イソプロピルメチルフェノール【その他の成分】リパーゼ(1)、グレープフルーツエキス、サンザシエキス、タイソウエキス、リンゴエキス、オトギリソウエキス、カモミラエキス(1)、シナノキエキス、トウキンセンカエキス、ヤグルマギクエキス、ローマカミツレエキス、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、トウモロコシデンプン、N-ヤシ油脂肪酸アシルグリシンナトリウム、ミリスチン酸カリウム、D-ソルビトール、結晶セルロース、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、コメデンプン、デキストリン、塩化ナトリウム、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、精製水、グリシルグリシン、シロキクラゲ多糖体、1,3-ブチレングリコール、フェノキシエタノール 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(30包)
2,098 税込2,308
8日以内出荷

デュブロン・カルクウォールの着色剤として使用する。 非常に細かく砕いた土壌・鉱物顔料を使用しているため色あせしない。 スイス連邦政府無毒証明(BAGNo.72082)に適合。
成分土壌鉱物顔料・蜜蜂ワックスソープ・アマニ/スタンドオイル・ダンマル・天然樹脂エステル・オレンジピーオイル/酒精エタノール・メチルセルローズ・ホウ酸・ホウ砂・イソアリファーテ・水 比重1.1~1.3g/mL(色により異なる) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗布量ウラのみ100%使用の場合で、1リットルで約6m2程度(1回塗り) 乾燥時間24時間後、重ね塗り可能(室温23℃、湿度50%の場合) 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コラーゲン+ビタミンC誘導体APPS+7種の果実エキス(リンゴ・オレンジ・サンザシ・ナツメ・グレープフルーツ・レモン・ライム)の保湿成分が肌の老化原因となる古い角質・肌深部の老廃物をやさしく取り除き、肌の生まれ変わり(ターンオーバー)をサポートします。フェイスマスク原紙は、やわらか不織布を採用しております。
用途顔、肌の保湿に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×25×220(1袋あたり) 質量(1箱あたり)(g)400 成分水、グリセリン、BG、ベタイン、キサンタンガム、加水分解コラーゲン、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、トコフェロール、ヒマワリ種子エキス 箱入数30枚(個包装)
1個(24袋)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コラーゲン+ビタミンC誘導体APPS+7種の果実エキス(リンゴ・オレンジ・サンザシ・ナツメ・グレープフルーツ・レモン・ライム)の保湿成分が肌の老化原因となる古い角質・肌深部の老廃物をやさしく取り除き、肌の生まれ変わり(ターンオーバー)をサポートします。フェイスマスク原紙は、コットン100%/60gを使用しており、厚みのある原反になります。1枚個包装タイプになります。
用途顔、肌の保湿に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×30×173(1箱あたり) 質量(1箱あたり)(g)210 成分水、グリセリン、BG、ベタイン、キサンタンガム、加水分解コラーゲン、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、トコフェロール、ヒマワリ種子エキス 箱入数5枚(個包装)
1個(36箱)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1枚でしっかりメイクも落とせる、大判タイプ(約180×300mm)のクレンジングシートです。オイルフリーのクレンジング成分が滴るほどシートに含まれているので、ウォータープルーフのマスカラもしっかり拭きとれます。さらにこれ1枚で、保湿・肌を整える・ハリ・ひきしめ・肌をやわらげるなどのスキンケアも可能です。
用途クレンジング、洗顔、メイク落としに。 商品タイプ携帯用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×40×100(1袋あたり) 質量(1箱あたり)(g)265 成分水、BG、DPG、グリセリン、ラウレス-4、ポリソルベート 20、水添レシチン、ダイズステロール、セラミド 3、ユビキノン、ヒバマタエキス、クレマティス葉エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス、スギナエキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 箱入数30枚 形状シート
1個(48袋)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

汚れの種類により希釈が出来る万能クリーナーです。 汚れ具合によって、256倍まで水で希釈して、お使い頂けます。
用途ガスレンジ、換気扇、トイレ、食器、衣類、浴室、カーペット、床、木製家具、タイル、自動車、窓ガラス、鏡、スチール家具等 ※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 成分オレンジオイル・界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、水 液性弱アルカリ性 希釈の目安頑固な汚れ、ガスレンジ、換気扇、トイレ等:原液~5倍、食器、衣類、浴室、カーペット、床等:10倍~20倍、木製家具、タイル、自動車等:約30倍、窓ガラス、鏡、スチール等の汚れ:100倍~256倍 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上に、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。 シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ 主な用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白髪もアホ毛も簡単リペア!気になる部分をなでるだけ!自然な仕上がり「いい髪」キープ。
使用方法容器を立てた状態でゆっくりブラシを引き抜き、あほ毛や白髪の生え際から毛先に向かって、飛び出た髪を寝かせるように塗布します。塗布後は乾くまで約3~5分触らないでください。 成分水、エタノール、ベンジルアルコール、トレハロース、(アクリレーツ/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、パンテノール、褐藻エキス、センブリセキス、加水分解シルク、加水分解ケラチン、オタネニンジンエキス、アカツメクサ花エキス、デキストラン、アセチルテトラペプチド-3、ステアロキシヒドロキシプロピルメチルセルロース、BG、乳酸Na、クエン酸、ヒアルロン酸Na、ホホバ種子油、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、コメヌカ油、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PG、ジステアリルジモニウムクロリド、クオタニウム-33、コレステロール、イソプロパノール、(+/-)橙205、青1、赤227、黒401、黄5、黄4
1個(5.5g)
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)