吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304
厚さ(mm)18.5
色シルバー
タイプカラビナフック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面
材質(テープ)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
寸法T(mm)8
寸法T1(mm)18.5
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SUS304相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SS400相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(フック)ニッケルメッキ
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
適合(パネル)共用
表面処理ユニクロメッキ
材質(ベース)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ
仕上サチライトクロームメッキ+グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。
材質スチール(SWRM6)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
仕上ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
材質鉄 メッキ加工
仕様フック型
RoHS指令(10物質対応)対応
使い方いろいろ自由に。
左右に倒してカチッと収納。
材質(本体)クロームメッキ
質量(g)87
材質(フック)アルミ
サイズ(mm)90 × 60 × 23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
材質310:SM490、S310:SUS304
表面処理310:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ363の受け側です。
適合機種363-2・S363-2
材質SM490
質量(g)10
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ412の受け側です。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ361/362の受け側です。
適合機種361-2・362-1,2・S361-2・S362-1,2
材質SM490
質量(g)10
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
トグルフッククランプ413の受け側です。
適合機種413-3
材質SM490
質量(g)700
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
トグルフッククランプ411の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジム磁石のフック、360度旋回構造です。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
材質【本体・フック】ポリエチレン(PP)、【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)
材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性強力
荷重(N)【垂直】59、【平行】39
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
材質150:SM490、S150:SUS304
表面処理150:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
適合支柱径25.4Φ用
材質スチールメッキ
許容荷重(kg)3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
トグルフッククランプ421のラウンド型フックです。
適合機種40
材質SM490
質量(g)70
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。1箱 5個入りです。
用途モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番650-3994
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
厚さ(mm)10..5
色シルバー
耐荷重(kg)垂直:1、平行:0.35
外径(Φmm)14
縦(mm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2019
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)500
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2021
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SS400相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(フック)ニッケルメッキ
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2015
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)300
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
付属品フックキャッチ
材質SM490
質量(kg)0.32
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)2.5
締付力(kN)2
全長×全高(mm)275×40
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
付属品フックキャッチ
締付力(kN)1.5
保持力(kN)1.73
全長×全高(mm)145×19.5
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質362:SM490、S362:SUS304
質量(kg)0.16
寸法L(mm)6
寸法H(mm)17
寸法A(mm)40
寸法F(mm)28
寸法D(mm)47~62
寸法E(mm)6
表面処理362:亜鉛メッキ
寸法B(mm)30.5
寸法C(mm)25
寸法M(mm)1.6
寸法N(mm)1.8
寸法I(mm)10.6
寸法J(mm)M8×1.25
寸法G(mm)14
寸法K(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.8
締付力(kN)1.6
全長×全高(mm)101×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
材質361:SM490、S361:SUS304
質量(kg)0.1
寸法L(mm)6
寸法H(mm)5
寸法A(mm)45
寸法F(mm)17.5
寸法D(mm)26~60
寸法E(mm)13.75
表面処理361:亜鉛メッキ
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
寸法M(mm)1.5
寸法N(mm)1.73
寸法I(mm)28.5
寸法J(mm)M6×1.0
寸法G(mm)17
寸法K(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.73
締付力(kN)1.5
全長×全高(mm)145×19.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ