4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール赤
エコ商品
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール青
エコ商品
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷