1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合本体VYS4UUENJ015
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

編組チューブ ほつれにくいタイプ
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤なし
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤アクリル系
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
エスコ品番EA952BJ-1
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質SUS304
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質シリコンゴム、SUS316L
形状ヘルール
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約600
容量(L)約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×245×前295/後245
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×265×前300/後250
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約290×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×200
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプロール巻
線径(Φmm)0.3
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
流しや洗面所の排水ゴミを取るだけでなく、U字パイプに異物が詰まることも予防できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
カゴ上部に太パイプ採用した丈夫なメッシュ前カゴです。カゴの目が細かく荷物が落ちにくいメッシュタイプ。
最大積載量(kg)5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約345×280×230
1本(1本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メッシュ20
小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。
用途小物の収納に
材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール
質量(kg)約1.05
寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×275
耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スタイリッシュなフォルムとカラー。ノズル部分は銀メッキです。
タイプバーナーライター
材質ステンレス
メッシュ40
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付
材質ターポリンメッシュ
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)535×310
取付方式吊り下げ
透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。
メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。
一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。
上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
材質本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP
質量(kg)約4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)約1000×780(×4面)
アズワン品番64-8370-80
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手に馴染む、ふきんタイプの食器洗いです。表面は泡立ちの良いパイル編み。水切れが良く、乾きもはやいので清潔です。コップの底や変わった形状の器もすみずみまで洗えます。
用途食器洗いに。
材質ナイロン
寸法(mm)300×300
質量(g)15
タイプスポンジ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
幅(m)1
長さ(m)50
材質再生ポリエチレン
細かなメッシュで、きっちりディフェンス。
財団法人日本環境協会で「エコマーク」を取得した製品です。道路工事や通路確保、敷地の囲いなどにお使いいただけます。細かなメッシュ形状のため、防風・防塵に最適です。パイプ挿入部を袋状に加工しているため、組み立て、取り外しが簡単に行えます。また、パイプの挿入口は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2口を交互に配置していますので、使用するパイプにより使い分けが可能です。
材質ポリマーリサイクル繊維60%以上
寸法(mm)1000幅×50m巻
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
明るい空間を保ち、風をよく通し、直射日光の有害な紫外線をカットします。遮光率を最大にしてテント内に風を取り込みます。天幕は、高密度メッシュ仕立てです。
用途暑い場所の休憩確保に幼稚園、保育園、施設などの屋外で
種類アップテント
色(天幕)ブルー
軒高(m)2
材質(フレーム)高張力鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステル
二重構造のメッシュ素材を採用しているので、椅子独特の蒸れや圧迫感を極限まで抑えました。通気性の良さはもちろんのこと、姿勢を変えても柔軟に対応する二重構造ならではのフィット感をお楽しみください。座面は他社の倍の厚みのクッションを採用、座った時の感触が段違いです。背もたれ上部にはレザーを使用し、高級感漂う仕上がりになっています。素材は、汗による色移りや照明による色褪せが少ないビニールレザーを選択しました。背・座連動ロッキングを採用しています。机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。リクライニング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。肘掛けは2本のスチールパイプで支える強度のあるモデルを採用しています。脚にはシルバーのスチールフレームを採用しています。高級感のあるつやありタイプです。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質張地 メッシュファブリック
幅(mm)背もたれ:約460
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約600
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ
肘掛あり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約480、最大:約560
組立時間30分
入数1
肘高さ(mm)約645、最大:約720
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約505×460
総耐荷重(kg)約100
材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
脚幅(mm)約585
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
カゴ上部に太いパイプを付け、横幅を広げ、底面にアミをつけた欲ばりなバスケット強度&収納性抜群!
材質鉄
色ブラック
高さ(mm)前200、後200
質量(g)1600
上部内寸(mm)【横幅】430、【奥行】290
RoHS指令(10物質対応)対応
下部内寸(mm)【横幅】370、【奥行】230
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)720
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番352-7026
種別組立式
質量(kg)21.9
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)1500
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6545
種別組立式
質量(kg)31.2
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1533
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)1800
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番344-6336
種別組立式
質量(kg)17.2
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1838
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)1800
奥行(mm)450
高さ(mm)1800
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6618
種別組立式
質量(kg)45.2
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1824×457×1838
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)1800
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6600
種別組立式
質量(kg)32.0
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1838
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)900
奥行(mm)300
高さ(mm)1800
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6561
種別組立式
質量(kg)26.0
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×1838
1台
¥90,980
税込¥100,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ