ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ
寸法(mm)W74×D102×H22
規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl
使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%
適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)
コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
10/100/1000T-100/1000SFP(LC)用光メディコンバータ
ギガビットイーサネット(1Gbps)用メディアコンバータ
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現・
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載標準でDINレールへの取付けが可能
ジャンボフレーム変換対応
SFPポートはデュアルレート対応(100M/1G)
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、EEE省電力型イーサネット対応※電源供給(入力電圧DC+12V~+30V)はDC電源に対応。
付属品DINレールブラケット
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-40~75
消費電力(W)(最大)4.2
適合規格IEEE802.3/u/ab/z準拠
コネクタ形状SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×80×95
電源電圧(V)DC12~30
アラーム出力(端子)NormalClose/NormalOpenペア用の3P、(定格)DC30V/1AまたはAC120V/0.5A
入力端子(DC入力電源)2P(DC+、DC-)
使用環境湿度(%)5~95
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
ポート(RJ-45ポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/(SFPポート)1000BASE-X/100BASE-FX
適合モジュールMMF(850nm、220/500m)SMF(1310nm、10/30km)SMF(1550nm、50/70/110km)WDM(BiDirectionalTX1310nm/RX1550nm、10/20/40/60km)WDM(BiDirectionalTX1550nm/RX1310nm、10/20/40/60km)
アラーム電源障害、設定済みのファイバポート障害
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
性能保証温度-20℃~+60℃対応
10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート
DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能
豊富なラインアップ
小型AC電源アダプタを標準添付
DCプラグ抜け防止クランプを標準添付
19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能
丈夫な金属筐体で小型形状
リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ
適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)
コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
材質筐体:金属
入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)
消費電力(W)3.5以下
温度(℃)性能保証:-20~+60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ
寸法(mm)W74×D102×H22
規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl
使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%
適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)
コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長20km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
最大消費電力(W)3
芯数2芯
光出力-9dBm~-3dBm
動作温度(℃)-25~70
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100(イーサネット)、20000(光ファイバ)
発光波長(nm)1310
受信感度-3dBm~-24dBm
ファイバータイプシングルモード
1台
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。
RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。
LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。
ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。
接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/1A)
質量(g)154
規格IEEE 802.3/u/ab/z/x
電源DC 5V/1A
コネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23
最大消費電力(W)5
インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御)
使用環境動作温度 0~40℃、保管温度 -20~70℃、湿度 10~90%
フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo Frame
LEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
10/100TX-100FX用光メディアコンバータ
マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。
AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。
仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック
付属品DINレールブラケット
質量(g)131
使用温度範囲(℃)-40~70
適合規格IEEE802.3/u準拠
コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56
電源電圧(V)DC4.5~50
電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG(IEC0.5~2.5mm2
光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子
使用環境湿度(%)10~90
伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)2000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)
サイズW75×D101.5×H22.5mm
タイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)
規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Control
コネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応
使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%
適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)
コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2
データ転送速度1000Mbps/全二重
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
性能保証温度-20℃~+60℃対応
10Mbps、100Mbpsをサポート
DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能
DIPスイッチで100Mカットスルーモードの設定が可能
豊富なラインアップ
小型AC電源アダプタを標準添付
DCプラグ抜け防止クランプを標準添付
19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能
丈夫な金属筐体で小型形状
リンク連動機能搭載
適合規格10/100BASE-TX(TP)、100BASE-FX(FO)
伝送速度(Mbps)10/100(TP)、100(FO)
コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
材質筐体:金属
入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)
消費電力(W)2以下
温度(℃)性能保証:-20~+60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX、10Gbase-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。 。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。ネットワーク上の転送効率を向上させるJumbo Frame 16Kbyteに対応しています。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)
質量(g)229
電源(V)DC5
規格IEEE 802.3u/ab/bz/z/ae
コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFP+ポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×102×22
最大消費電力(W)4.5
インターフェースIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE 802.3an 10GBASE-TIEEE 802.3ae 10G SFP+
適合ケーブルカテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T ※80mSFP+に対応する光ファイバケーブル)
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム16KB
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
適合モジュールSFP+ポート対応モジュール:SFP+ (10GBASE)、MMF (850nm、550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1270nm/RX 1330nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1330nm/RX 1270nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)3
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度(℃)-25~70
コネクタ形状RJ-45/SFP
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
RoHS指令(10物質対応)対応
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポート。RJ45ポート⇔SCポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
質量(g)200
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
電源DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
芯数2芯
取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付
電源供給方式専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
最大消費電力(W)3
芯数2芯
光出力-9dBm~-3dBm
動作温度(℃)-25~70
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)
発光波長(nm)1310
受信感度-3dBm~-21dBm
ファイバータイプマルチモード
1台
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
AT-DMC1000/LC(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(LC)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様ハードウェアバージョン4
質量(g)180
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート
電源DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26
電源供給方式専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Profibus用, 660nm
型番2708290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
82日以内出荷
Profibus用, 660nm, 分岐タイプ
型番2708287
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
Profibus用, 850nm
型番2708274
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
82日以内出荷
RS422用, 660nm
型番2708342
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
82日以内出荷
RS422用, 850nm
型番2708355
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
82日以内出荷
Profibus用, 1300nm, 分岐タイプ
型番2708892
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359,800
税込¥395,780
82日以内出荷
RS232用, 13000nm
型番2708588
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
82日以内出荷
RS232用, 850nm, 分岐タイプ
型番2708423
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
82日以内出荷
Profibus用, 850nm 基板コーテイング
型番2708711
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
82日以内出荷
RS232用, 850nm
型番2708371
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
82日以内出荷
RS485用, 660nm, 分岐タイプ
型番2708300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
RS485用, 850nm
型番2708339
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
82日以内出荷
Profibus用, 13000nm
型番2708559
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
82日以内出荷
Profibus用, 850nm, 分岐タイプ
型番2708261
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
82日以内出荷
RS232用, 660nm
型番2708368
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
82日以内出荷
RS232用, 660nm, 分岐タイプ
型番2708410
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
RS422用, 1300nm
型番2708575
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
82日以内出荷
RS422用, 660nm, 分岐タイプ
型番2708384
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
RS422用, 850nm, 分岐タイプ
型番2708397
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
82日以内出荷
RS485用, 1300nm
型番2708562
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
82日以内出荷
RS485用, 660nm
型番2708313
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
82日以内出荷
RS485用, 850nm, 分岐タイプ
型番2708326
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
82日以内出荷
Ethernet=グラスファイバコンバータ SCコネクタ マルチモード
型番2902853
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
82日以内出荷
Ethernet=グラスファイバコンバータ STコネクタ マルチモード
型番2902854
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
82日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ