加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式
医薬品医療機器等法一般医療機器
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
代表車種BJ250LGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)5.5
質量(g/本)0.3
針長(mm)25
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
経年変化で張力の落ちたスプリングでは、スタンド跳ね上げ時のクイック感が低下します。ステンレス製強化スプリング&ボルト・ナットセットは、抜群の耐久性と防錆性を約束します。純正サイドスタンドはもちろん、アジャスタブルサイドスタンドにもご使用いただけます。
適合車種KAWASAKI Z1/Z2, Z750/900/1000, Z750FX1/Z1000MK2, Z1R-1, Z1000J/R, Z1100R/GP/GPZ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
対象動物ラット・モルモット
肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能。シリコーンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。留置針を適切な角度に保つことができます。【1】は動脈留置針固定、【2】は動脈留置針固定のマルチタイプ、【3】は静脈留置針固定です。
材質シリコーンエラストマー
質量(g)0.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×32×5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X10003000029
松吉医科器械コード24-6395-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(50個)
¥12,420
税込¥13,662
6日以内出荷
材質真鍮
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(針)びん針:スリムプラスチック型
全長(mm)1320
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色半透明
仕様点滴数:20滴≒1mL、針なし
アズワン品番8-1763-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ00954000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
関連キーワード