TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。
形状その他
光源電球
ガラス球形状T10
口金BA9S/13
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
こんなお得な商品も!

交換用電球 6V シングル G18
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
口金BA15s
ガラス球形式G18
適合一般
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-26
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1個
¥4,250
税込¥4,675
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電圧(V)6
ガラス球形式G10
口金BA9s
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式G18
定格電圧(V)6
定格電力(W)8
色クリア
適合一般
タイプシングル球
口金BA15s
他社参考品番(STANLEY)A4115
他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-32
寸法(mm)Φ10×28
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-48
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
即発熱、高出力 カーボンヒーター(メトロ社オレンジヒート)。電源ONしてすぐに発熱する高出力・高効率の赤外線カーボンランプヒーターを採用。食パン1枚をわずか100秒で素早くこんがり焼き上げるので、パンの中に含まれる水分を閉じ込めたまま、表面をカラッと、中はモチッとした仕上がりを実現!。幅広い温度調節×ロングタイマー。80~240℃までの幅広い温度調節幅と、最長90分まで設定可能。ねっとり焼き芋や表面こんがりグラタン等、お菓子作り~本格料理まで、料理のレパートリーの量も質もアップ!。自分史上最幸をカスタムメモリー。温度×時間を3つまで記憶出来るカスタムメモリー機能を搭載。家族のそれぞれの好みのトーストの焼き加減をメモリー、よく使うレシピの設定をメモリー、それぞれのライフスタイルに合わせてトースターをカスタム!。生活に溶け込む和モダンデザイン鉄器や瓦をイメージした黒鉄色の外観と、日本の生活に馴染みの深い天然木を組み合わせたデザイン!
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード