先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。
全長(mm)200
先端形状ロングノーズ
仕様ソフトカバー付
トラスコ品番368-9026
厚さ(mm)5
質量(g)205
種類ノーズプライヤ
寸法A(mm)38
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
先端形状フラットノーズ
トラスコ品番853-4848
全長(mm)120
種類ノーズプライヤ
1丁
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
用途タイヤの釘抜き専用工具です。
仕様ソフトカバー付
トラスコ品番368-9034
厚さ(mm)11
全長(mm)198
質量(g)200
種類その他プライヤ
寸法A(mm)38
1丁
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
魚加工工場での骨抜き作業に!
ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120
仕様ばね付先曲りプライヤー形状
トラスコ品番824-8269
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)65
先端厚さ(mm)1.2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190
トラスコ品番323-0317
質量(g)190
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
先端は特殊熱処理により強靭です。
用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。
全長(mm)175
仕様成形カバーばね付ギザ付
トラスコ品番368-8933
質量(g)185
先端細先
先端寸法(mm)3.4×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線Φ2
切断能力(Φmm) 銅線Φ3
バネ有り
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1丁
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。
全長(mm)199
先端形状ラウンドノーズ
仕様先端部ギザ付、ソフトカバー付
トラスコ品番395-6601
質量(g)200
種類ノーズプライヤ
先端寸法(mm)4×3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。
全長(mm)225
付属品成形カバー付
トラスコ品番368-9018
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1丁
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番853-4837
種類ノーズプライヤ
1丁
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
先端形状フラットノーズ
トラスコ品番853-4838
種類ノーズプライヤ
1丁
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
カプラー外し専用のプライヤーです。
シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。
先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。
特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、
手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。
非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm)200
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ロングノーズ
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。
全長(mm)210
トラスコ品番853-4840
質量(g)180
先端幅広
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
先端長(mm)41
バネ無し
柄幅(mm)55
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
仕様ソフトカバー付
その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
刃形薄刃
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)150
トラスコ品番853-5177
質量(g)125
刃先形状山形刃
切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
*キャッチ&リリースに:魚に直接触れずに弾力性のある樹脂で口だけを優しく掴むため、魚体へのダメージを最小限にしたリリースが可能です。 *美味しく食べるために:手で触れると身焼けするイカ、あるいは鮮度の落ちやすいサバなどに最適です。 *危険な魚に:歯の鋭いタチウオやヒラメ、毒棘があるアイゴやゴンズイ、鋭い棘やエラブタのマゴチやシーバス。あるいはヌメリのきついウナギやベラなど、素手で触りたくない魚体でも確実にホールドし、安全かつ迅速に処理が行えます。 *優れた耐久性:「サビない」ボディは全て特殊樹脂製。10kgの魚にも負けない丈夫さを誇ります。 *フローティング設計:もしもの落水にも安心。十分な耐久性を備えながら水に浮く軽さを実現しました。 *光る:支点固定部には蓄光処理を施し、ナイトフィッシングでの使い勝手も抜群です。ラパラ・プライヤーと同時使用がオススメ!
用途魚をもっとも優しく安全にランディングするために生まれた「ラパラ・フィッシュホルダー」。リリースする魚に・危険な魚に・ヌメリのきつい魚に、海・淡水を問わずに活躍する快適なフィッシングギアです。
質量(g)67
サイズ(cm)【ボディ】19.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード