駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
制御方式メーターイン
最高使用圧力(MPa)0.9
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターイン
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
制御方式メーターイン
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
制御方向メータイン
形状エルボ
制御方式メータイン
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボ
タイプミリサイズ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
最高温度範囲(℃)+5~+60
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ
制御方式メーターイン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
ボディサイズM3、M5基準
仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)8.4
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
調整レバーは脱落防止構造となっています。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ
制御方式メーターイン
RoHS指令(10物質対応)対応
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
制御方式メーターアウト
最高使用圧力(MPa)1
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
色ブラック
規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ
制御方式メーターイン
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプメーターイン
制御方式メーターイン
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
調整レバーは脱落防止構造となっています。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル
制御方式メーターイン
RoHS指令(10物質対応)対応
制御方式メーターイン
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR
制御方式メーターイン
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)0.15
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)500
バルブ種類流量制御弁
用途空気圧機器の配管接続に
材質本体:難燃性PBT
形状エルボ
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R1/8
チューブ外径(Φmm)6
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
ねじサイズR1/8テーパーオネジ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
制御方式メーターイン
質量(kg)6.5
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
バルブ種類流量制御弁
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)35
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)150
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR
形状エルボ
接続口径R3/8
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
制御方式メーターイン
使用圧力(MPa)0.1~1.0
目盛方向:側面、上面
接続口径シリンダ側:R3/8
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)8
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。
プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。
低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
仕様●材質/仕上:樹脂本体/PBT●金属本体/黄銅+無電解ニッケルメッキ●ダイヤフラム/HNBR●シールゴム/NBR●原産国:日本●コード番号:260-3306
アズワン品番67-5597-53
1個
¥2,240
税込¥2,464
13日以内出荷
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
仕様ワンタッチ管継手付低速制御用
種別インラインタイプ
有効断面積(mm2)1.5
寸法D2(mm)10
寸法M(mm)-
寸法L4(mm)-
寸法H1(mm)-
寸法H2(mm)-
保証耐圧力(MPa)1.5
寸法D3(mm)-
流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)
寸法L5(mm)-
パネルカット寸法(mm)-
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
1個
¥614
税込¥675
7日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
・シリンダの飛びだしを防止。
・単動シリンダの速度制御。
小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
材質アルミニウム合金
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥428
税込¥471
7日以内出荷
小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
使用圧力0~1MPa
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
2018年トラスコ掲載ページ3 0090
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ