1,680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業メーターパネル
RoHS
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

河村電器産業メーターパネル MP
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具 板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
1個
7,598 税込8,358
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライザーやトップクランプを変更した際にスピードメーター及びインジケーターを移設するブラケットです。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ライザーやトップクランプを変更した際にスピードメーター及びインジケーターを移設するブラケットです。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

4 1/2桁表示の直流入力デジタルパネルメ-タ。表示値のちらつきを抑える平均化処理機能。 スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能。最大値、最小値表示機能。 前面パネルはIP66。脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備。 着脱可能な2ピース構造の端子台。
取付方式盤面取付 入力種類直流電流 電源電圧(V)AC100~240 表示桁数4.5 表示色赤色 入力電流(A)0.004~0.02
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。 (コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁 比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式 ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH 出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒 パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒 (ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット (平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均 (設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す (マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する
電源電圧(V)AC100~240 測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH 取付方式盤面取付 保護構造前面操作部:IP65 ケーブル長(m)3 耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V) 表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示 分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105 機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード 表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度) サンプリング周期約2秒 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃) 表示周期2s、4s、10sの何れか選択
1台
66,980 税込73,678
11日以内出荷

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45 電源DC3V 表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm)80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)オーディオメーターパネル
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外メーターをダッシュボード上等へ付けることなく、まるで純正のようにスマートな取付が可能です。
材質ステンレス 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・サイバーストークのカスタマイズメーターパネル、CM-GRYです。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけの簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。・素材も純正同様にマットな質感で視認性を確保できます。・DIYも可能なメーターカスタムです。
型式GXPA16 備考- グレードRZ/RC 適合車種GRヤリス 年式R2/9~R6/1
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷



1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)メータパネル
部品名称メータパネル 関連資料(1.01MB) 図解NoSSA-F505 希望付属品(2)部品_No.10
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル)
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のメーターパネル(クラスターベゼル)からステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
材質ステンレス タイプメーターパネル(クラスターベゼル)
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷


・サイバーストークのカスタマイズメーターパネル、CM-GRSです。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけの簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。・素材も純正同様にマットな質感で視認性を確保できます。・DIYも可能なメーターカスタムです。
型式MXPA12 備考- グレードRS 適合車種GRヤリス 年式R2/9~R6/1
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷


1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1セット
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

・サイバーストークのカスタマイズメーターパネル、CM-GRY-Wです。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけの簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。・素材も純正同様にマットな質感で視認性を確保できます。・DIYも可能なメーターカスタムです。
型式GXPA16 備考- グレードRZ/RC 適合車種GRヤリス 年式R2/9~R6/1
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷