スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応
純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス、スクーター用
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応
純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途大型車用
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
色ステンレスメッシュ
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
仕様ノ-マルサイズ アウタ-長さ580mm
色ステンレスメッシュ
適合車種SR400/500
主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
色ステンレスメッシュ
ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。
デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。
本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。
最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。
本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。
作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。
防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)-
電源カウンター:100V
消費電力70mA
スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
タイプスピードメーター
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥7,587
税込¥8,346
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
適合KH250(S1A,S1B,B1)/400
タイプタコメーター(グロメット付)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
器差(mm)±3
平面度(μm)0.6
平行度(μm)1.3
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ