「メートルネジプラグ」の検索結果
メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法Lf(mm)8
M並目M5
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)
ねじピッチ1.5
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)5
1袋入数(個)1
寸法B(mm)6
寸法D1(mm)17
ねじ規格細目
寸法M(mm)M12
最高使用温度(℃)180
許容圧力(MPa)40
許容締付トルク(N・m)20
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
こんなお得な商品も!
六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
アルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8
M並目M5
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
材質JIS G4051-S25C
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状プラグ
接続ねじ種類R
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:JIS規格●等級:6H●ワーク:めねじ●呼び寸法:10●ピッチ:1.25●種類:通り止まり
アズワン品番65-3644-38
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:JIS規格●等級:6H●ワーク:めねじ●呼び寸法:10●ピッチ:1.0●種類:通り止まり
アズワン品番65-3644-37
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●ネジ径(mm):25●ピッチ(mm):0.5●等級(公差域クラス):6H
アズワン品番65-4224-87
1本
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:12 ピッチ:1.25 種類:通り止まり
アズワン品番65-3644-40
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:12 ピッチ:1.0 種類:通り止まり
アズワン品番65-3644-39
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ