20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《国立大学法人 北海道大学 中垣俊之先生監修》 粘菌の飼育観察に加え、中垣俊之先生らのイグノーベル賞受賞研究である「粘菌迷路解答実験」や「交通網形成実験」の再現ができるセットです。
セット内容【4グループ分】粘菌(フィザルムの菌核)、粘菌の餌、寒天、ピンセット(フィルム用)1本、ミクロスパーテル2本、滅菌シャーレ10枚、粘菌迷路実験用フィルム、交通網実験用フィルム、粘菌ガイドブック 保管環境冷蔵
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷

このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
寸法(mm)510×127×102 質量(g)450 形式サンプル形式:8×0.2mLPCRチューブ(ストリップ対応) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)70W 温度範囲(℃)周辺温度~99℃(前回プロトコル記憶方式) 温度(℃)昇温:最大3.2/秒、降温:最大2.2/秒 対応OSWindows(R)、Mac、Android 温度制御方式PID制御 アズワン品番3-9984-01 プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本剤は、栃木県農業試験場がいちご圃場から分離した有用糸状菌(タラロマイセスフラバス)を有効成分とする、微生物防除剤です。 稲のばか苗病、いもち病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病および苗立枯病(リゾープス菌、フザリウム菌、トリコデルマ菌)に高い予防効果を示します。 本剤の有用糸状菌がもみ表面に付着、増殖し、病原菌の増殖・侵入を防ぎます。生育した苗の基部のもみ殻表面には黄色いコロニーが確認できます。 イネをはじめ、作物に対する寄生性、病原性がなく、苗の生育に悪い影響を与えません。 育苗時に低温などに遭遇しても効果の変動が生じにくく、苗の生育に対しても悪い影響を与えません。 薬剤耐性菌に対しても同様の予防効果があります。 温湯消毒法との組合わせにより、安定した防除効果が期待できます。 製剤は水に分散しやすい水和剤で、室温での保管が可能です。 人畜に対する高い安全性はもとより、鳥類、昆虫、水生生物、植物、土壌微生物などに対して影響が認められておらず、環境にやさしい微生物防除剤です。また、本菌は土壌中では、自然界に存在するレベルまで速やかに減衰します。 きのこ類(しいたけ、エリンギなど)に対する影響は認められていません。
適合病害虫褐条病、ばか苗病、いもち病、苗立枯細菌病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病(フザリウム菌)(リゾープス菌)(トリコデルマ菌) 有効成分タラロマイセス フラバス SAY-Y-94-01株胞子 1×108cfu/g 性状類白色水和性粉末 適合作物稲、稲(箱育苗) 農林水産省登録第(号)21920 毒劇区分普通物
1袋(100g)
1,298 税込1,428
当日出荷

生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ばれいしょ、てんさい、野菜などのリゾクトニア菌病害に優れた効果を示す。 作物への浸透移行性を有するため、耐雨性に優れるとともに安定した防除効果が長期間持続する。 フロアブル製剤であり作物に対する汚れが少ない。
適合病害虫葉腐病、根腐病、株腐病、すそ枯病、黒あざ病、白絹病、オオシロカラカサタケ、苗立枯病(リゾクトニア菌)、くもの巣病 有効成分フルトラニル40.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)19252 毒劇区分普通物
1本(500mL)
4,998 税込5,498
欠品中

自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。 M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
1セット
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。
アズワン品番3-5442-01
1個
297,000 税込326,700
6日以内出荷

幅広い適用をもった殺菌剤で、浸透性に優れ、予防と治療の二つの効果を示します。 茎葉の病害、貯蔵病害、種子伝染性病害、土壌病害など多方面にわたりすぐれた効果を示します。 低濃度で使えますから作物を汚染することが少なく、また経済的です。
適合病害虫いもち病、ばか苗病、イネシンガレセンチュウ、苗立枯病(トリコデルマ菌)、雪腐病、赤かび病、フザリウム菌による病害、菌核病、白斑病、炭疽病、黒星病、つる枯病、つる割病、灰色かび病、萎凋病、葉かび病、黒枯病、半身萎凋病、紫斑病、株腐病、茎枯病、萎黄病、乾腐病、灰色腐敗病、葉枯病、芽枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、立枯病、黒色根腐病、黒根病、そうか病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(黒斑病)、褐色せん孔病、灰星病、うどんこ病、落葉病、果実軟腐病、すす斑病、実炭疽病、枝枯病、心腐れ症(胴枯病菌)、胴枯病、輪紋病、晩腐病、褐斑病、黒とう病、枝膨病、芽枯病、黒点病、すす点病、腐らん病、モニリア病、白紋羽病、ホモプシス腐敗病、すす斑症、斑点病、バルデンシア葉枯病、ごま色斑点病、灰斑病、炭腐病、黒斑病、白さび病、根黒斑病、球根腐敗病、根腐病、花腐菌核病、輪紋葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ)、角斑病、褐紋病、黒根腐病、黒渋病、黒あざ病、褐色円星病、白星病、輪斑病、腰折病 有効成分ベノミル50.0% 性状類白色水和性粉末 適合作物稲、稲(箱育苗)、麦類(小麦を除く)、小麦、とうもろこし、野菜類、キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、チンゲンサイを除く)、チンゲンサイ、みずな、きゅうり、すいか、メロン、うり類(漬物用)、トマト、ミニトマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、アスパラガス、いちご、うど、しそ(花穂)、しょうが、たまねぎ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、たらのき、ねぎ、わけぎ、レタス、さといも(葉柄)、つるむらさき、パセリ、みつば、せんきゅう、しゃくやく(薬用)、セネガ、かんきつ(みかんを除く)、みかん、おうとう、かき、キウイフルーツ、くり、なし、ぶどう、りんご、りんご(苗木)、もも、あんず、うめ、ブルーベリー、びわ、ピタヤ、きく、シクラメン、しゃくやく、ゼラニウム、チューリップ、ばら、パンジー、りんどう、ぼたん、樹木類、西洋芝(ベントグラス)、豆類(種実)、豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、えんどうまめ、だいず、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、茶、てんさい、なたね、桑、たばこ(苗床) 農林水産省登録第(号)20889 毒劇区分普通物
1袋(100g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

93123 金属探知機工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
金属に反応して音と光で知らせる!
セット内容基盤×1、台紙セット×1 材質紙、エポキシ、銅、PP 寸法(mm)完成サイズ:220×100×35 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
964 税込1,060
当日出荷

実際のDNA鑑定技術を用いて、コシヒカリ以外の米の混入をDNAレベルで判定することができるキットです。 4種類のプライマーを使用し、別途用意したお米と比較することで、コシヒカリか異種か混合米かを判定できます。
セット内容DNA抽出液、ポジティブコントロールDNA、PCR用試薬類、ローディングバッファ 各30反応分 保管環境1 併用機器マイクロピペット(20μL、200μL)、サーマルサイクラー、電気泳動装置
1セット
57,980 税込63,778
14日以内出荷

乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
1組(6本)
4,898 税込5,388
当日出荷

小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃ 寸法(mm)267×190×115 質量(kg)2.6 温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF 温度調節精度±0.3℃(at55℃) 温度表示精度±0.1℃ 温度設定範囲(℃)4~100 アズワン品番4-2886-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
377,000 税込414,700
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
温度範囲(℃)0~100 温度精度±0.5℃ 昇温時間室温→100℃ 約10分 冷却時間20℃→4℃ 約8分 タイマー0~99時間59分・連続 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145 質量(kg)3 電源AC100~240V 50/60Hz 120W
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
仕様サンプル容量: 96×0.2mL PCRチューブ、8×12PCRプレートまたは96ウェルプレート、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、温度・冷却速度: 3℃/sec(Max) 寸法(mm)280×370×250 質量(kg)11 温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 温度調節精度±0.3℃(at55℃) 温度表示精度±0.1℃ 温度設定範囲(℃)4~105、(グラジエント) 30~99 アズワン品番4-2885-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
472,000 税込519,200
翌々日出荷

タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750 電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V) 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 回転数5800±10%rpm(固定) 本体サイズ(mm)146×184×113 使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本 電源コード1.5m 2Pタイプ アズワン品番2-4169-01 タイマー5・10・30分
1個
26,100 税込28,710
翌々日出荷

マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ 分子の配置や結合形態を直観的に理解
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)6個、酸素(赤)(4穴)1個、窒素(青)(3穴)1個、窒素(青)(4穴)2個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、リン(紫)(3穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、ハロゲン(緑)(1穴)6個、金属(銀)(1穴)2個、金属(銀)(2穴)3個、金属(銀)(3穴)1個、金属(銀)(4穴)1個、金属(銀)(6穴)1個、ホウ素(ベージュ)(3穴)1個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各1個、ミディアムボンド(灰)25個、ロングボンド(灰)12個、パドル1色3個
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷