種別電気用軟銅線
厚さ(mm)箔:標準0.027
幅(mm)箔:標準0.36
構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
材質箔糸:テトロン糸(中心糸)
外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
本数箔糸集合燃:4本(集合本数)
材質(絶縁体)ポリオレフィン
絶縁体外径(mm)標準0.92
絶縁体厚さ(mm)標準0.18
色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青
材質(シース)軟質PVC
シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55
導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)
耐電圧A.C500
形態100m束巻き
種別電気用軟銅線
材質箔糸:テトロン糸(中心糸)
幅(mm)箔:標準0.36
厚さ(mm)箔:標準0.027
寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.6
構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
耐電圧A.C500
外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
材質(シース)軟質PVC
材質(絶縁体)ポリオレフィン
本数箔糸集合燃:4本(集合本数)
形態100m束巻き
絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)
色(絶縁体)赤・緑
導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)
絶縁体厚さ(mm)標準0.18
シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
絶縁体外径(mm)標準0.92
種別電気用軟銅線
材質箔糸:テトロン糸(中心糸)
幅(mm)箔:標準0.36
厚さ(mm)箔:標準0.027
寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7
構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
耐電圧A.C500
外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
材質(シース)軟質PVC
材質(絶縁体)ポリオレフィン
本数箔糸集合燃:4本(集合本数)
形態100m束巻き
絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)
色(絶縁体)黒・赤・緑・黄
導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)
絶縁体厚さ(mm)標準0.18
シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
絶縁体外径(mm)標準0.92
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色ホワイト
プラグ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
色グレー
極数8極8心
コード長さ(cm)20
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。
6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。
環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)3
仕様6極4芯、NTT結線準拠
適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなど
エスコ品番EA764CA-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
仕様6極4芯
エスコ品番EA764CB-1
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど
色ブラック
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯)
ケーブル6極4芯
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。
6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。
環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)5
仕様6極4芯、NTT結線準拠
適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなど
エスコ品番EA764CA-5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル6極4芯仕様
厚さ(mm)約2.55
色ホワイト
規格NTT端子結線準拠
コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55
規格NTT端子結線準拠
コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
モジュラーコードを2本に分岐する時に使用します。
仕様6極4芯
エスコ品番EA764CB-2
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。
色ホワイト
結線方式NTT仕様準拠
シリーズCAt.6
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)200
概算質量(kg/km)13
仕上外径(Φmm)1.85×4.0
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)20以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10
厚さ(mm)約2
色ベージュ
対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス
アズワン品番64-0908-91
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色ベージュ
対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス
片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
色ホワイト
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.8
色灰
外寸(mm)約2×4
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格100V未満の弱電流通信用
導体単線
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
モジュラープラグ用。
8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181
仕様成形確認機構付
トラスコ品番775-7603
質量(g)280
適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型
装着方式片耳
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。富士通電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型
装着方式片耳
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型
装着方式片耳
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。富士通電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。
仕様LSZH、AXテクノロジー採用
適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応
色白
使用温度範囲(℃)-10~75
推奨適合工具EGPT
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ