21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止 材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン セット内容専用工具5個 寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12 使用温度範囲-10~60℃ 使用場所屋内
1袋(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では外すことができません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。
セット内容本体×10個、取外し専用工具×1本 適合RJ45ジャックの寸法規格に適合した、LANポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×14×11 本体質量(g)6※重量は中身の合計 本体形状一体型
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。 トラスコ品番194-9216 材質ナイロン、合成樹脂
1個
649 税込714
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12 使用場所屋内
1袋ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。 仕様RJ45規格寸法に適合 付属品専用キー5個 トラスコ品番825-7211 材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂 質量(g)60
1袋
18,980 税込20,878
当日出荷

標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様エンクロージャタイプ:PVC 長さ(mm)14 ブラック 高さ(mm)20 本体質量(g)1.6 パッケージサイズ(mm)185×150×35 梱包質量(g)184 梱包内容100-RJ45コネクタキャップ 製品幅(mm)11 動作温度(℃)0~65
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライRJ-45プラグロック
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個 材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル 適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ アズワン品番64-0903-16
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブやルーターの空きポートをガード!空いているLANポートをふさいで無断使用や誤使用を防ぐ”LANポートガード”。
用途ネットワークポートの無断使用を防止 トラスコ品番539-3078 セット内容ロック本体×3、鍵×1 ホワイト 質量(g)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×35×14
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷


サンワサプライLANケーブルロック
付属品アタッチメント×1、特殊レンチ×1 適合RJ-45 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×17×13.8 アズワン品番64-0896-82
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライLANケーブルロック
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。 サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。 高強度なステンレス材を使用しています。 ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容ロック金具×1セット(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)南京錠×1鍵×2 アズワン品番64-0854-82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SLE-12SN LANポートロック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライLANポートロック
本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックをすることで、不正使用から守ります。 付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取外すことができます。
セット内容LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本 材質LANポートロック:ABS樹脂、ネジ部分:ステンレス、レンチ:鉄(メッキ処理) 対応機種ANポートを持つパソコン、LANハブなど アズワン品番64-0904-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き 空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質エラストマー
1袋(10個)
959 税込1,055
当日出荷

パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。 本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。 本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 USBストッパー6個がセットになっています。 ※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) トラスコ品番539-3191 セット内容本体×1、ストッパー×6 質量(g)8.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×92.5×9.6
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 種類RJ-45 LANコネクタ用 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2 質量(g)1個:1.45 仕様ツマミ有 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし モノタロウ 動画あり
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 材質ABS樹脂 仕様ツマミ無し 質量(g)1個:0.8 種類RJ-45 LANコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) トラスコ品番539-3205 質量(g)2.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)セキュリティモジュラープラグ
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状 未使用ポートの保護にも利用できる カテゴリー6対応の3ピースタイプ ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応 単線用
規格カテゴリー6対応 セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1 タイプ8P8Cプラグ 適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8 プラグタイプ8P8C
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。 コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。 差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属:〇、耐雷サージ:〇(電話回線含む)、絶縁キャップ付きプラグ:〇、二重被ふく:〇、抜け止め機能:〇、マグネット:〇、ノイズフィルター:〇、モジュラジャック付:〇(雷ガード) 付属品変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 定格125V・15A・1500W 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)、簡易包装 コンセント個数8 コンセント形状3P 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ 機能雷ガード、抜け止め機構、耐熱性、二重被ふくコード、フック仮固定穴 適合地域使用可能地域:日本国内 アズワン品番64-9093-83 マグネットあり プラグ形状3ピン RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷