20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルスプレーF100
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2886 容器スプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.23L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)132
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番868-2443 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(4L×2缶)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG 黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
990 税込1,089
当日出荷

モリブデングリーススプレー モノタロウ 動画あり
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類モリブデングリース 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量160mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止 質量(g)410 使用温度範囲(℃)130 使用温度範囲-20~130℃ 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g
1本(400g)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。 給油に便利な棒状で噴射します。 高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。 乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。 その他高温摺動部の手差し給油に。 無色 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番356-3871 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L 特性潤滑 原液量(mL)258
1本(420mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番135-9248 容量(L)18 アズワン品番64-7144-26 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。 サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
1缶(4L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g)189 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(180mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番136-0754 容量(L)18 アズワン品番64-7144-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性が優れ、高圧面における摩耗や低減や焼き付きの防止に効果的なグリースです。 機械的安定性に優れ、激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないグリースです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理しやすいグリースです。
用途車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重、衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリース。 色調黄褐色 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、機械安定性、焼付防止 使用目的グリース潤滑、極圧型万能グリース 滴点(℃)184 混和ちょう度280(25℃) 増ちょう剤リチウム 基油鉱物油 動粘度(mm2/s)136.3(25℃) 離油度(%)2.0 蒸発量(%)0.45 危険物の類別非危険物 NLGIグレード2 酸化安定度(kPa)34
1缶(20L)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。 適合範囲ギヤ 緑黄色透明 使用温度範囲(℃)150以下 容量(L)4 主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品キャスター 材質キャスター/ナイロン樹脂 奥行(mm)360 間口(mm)610 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板1枚当たり:100、走行時/全体:100 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に 付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個 材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP 奥行(mm)350 間口(mm)596 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15 キャスターあり(4個) 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)110 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)19 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 棚板厚さ(mm)33 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。 容量(L)4 質量(kg)4.45 トラスコ品番836-3287 適合範囲高温チェーン 使用温度(℃)≦+250(目安) 引火点(℃)261 外観褐色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 ベースオイル合成油 ISO粘度グレードVG320
1缶(4L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)