繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm
適応下地モルタル、コンクリート面
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに
色灰
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
欠品中
コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。
優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に
主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面
使用場所屋外用
特性耐久
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。
用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。
色グレー
硬化時間(分)150
仕様速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚2×縦1000×横1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
インスタント軽量モルタル仕上用。軽量骨材配合で壁面施工が容易にできます。
仕様●施工面積(mm):5厚×1000×1000●乾燥時間:夏場/約24時間、冬場/48時間●内容量(kg):10
アズワン品番65-9192-79
1袋
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):。背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):。壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。
材質プラスチック
板厚(mm)2
一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。
鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。
用途モルタル塗り仕上げ作業に。
材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木
厚さ(mm)鏝:1
バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。
成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂
色グレー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
接着性に優れモルタル混入の他、吸水調整剤として下地に塗布して使用。
色白→透明
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)3~
危険物の類別非危険物
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約1000×400mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3658
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×66
質量(kg)10
有効開口(mm)494×494
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3657
セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)450×450×66
質量(kg)6.5
有効開口(mm)344×344
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
色ウスネズミ
長さ(m)2
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
脆弱下地や緻密な下地に優れた浸透力を発揮します。内・外装・床・屋根用プライマーとして各種建材、旧塗膜に対して優れた密着力を発揮します。
コンクリートモルタル仕上げのバルコニー面等へのフローン無機防水α・HGのプライマーや水性フロア-などのプライマーとして幅広く使用できます。
下地(旧塗膜)を侵すことがありません。安心して改修塗装ができます。また、水性なので火気の心配がなく、管理が容易です。
用途新設および改修(内・外装、屋上、床面等)
特性プライマー、防水
主な用途床、屋根、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)(20~35℃)2以上
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
こて塗り作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.2kg/m2(1mm厚)、約17m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1セット(20kg)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色グレー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。
色グレー系
材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂
液性アルカリ性
可使時間(分)標準期:6
危険物の類別非危険物
マットな質感でスタイリッシュなモルタル調仕上げが特長。
仕様重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
寸法(mm)457.2×457.2
ケース質量(kg)19.6
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
各種認証FloorScore(R)認証
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
仕様硬質プラスチック+単発泡材
トラスコ品番851-0741
質量(kg)0.7(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。
色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)3
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別非危険物
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。
色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)6
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別非危険物
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色ブラック
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ