82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)215 プーリ径(mm)215
1本
144,725 税込159,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 3電源電圧 = 400 V許容電流値 = 4.1 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 1.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 70mm全長 = 239mm全体的な深さ = 187mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありシリーズ = ACS355 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 1電源電圧 = 230 V許容電流値 = 7.5 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 1.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 105mm全長 = 239mm全体的な深さ = 191mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありシリーズ = ACS355 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)318 プーリ径(mm)318
1本
272,300 税込299,530
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)265 プーリ径(mm)265
1本
193,375 税込212,713
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW
エコ商品
仕様【フェーズ】1 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 許容電流(A)7 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 機能モータ制御 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力1.5kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
1個
100,290 税込110,319
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 1.5kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1445rpm極数 = 4実装タイプ = フランジ取り付け軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm最大出力トルク = 9.9 nmmmベアリングタイプ = 深溝mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

SEW-EURODRIVE脚付三相グローバルモータ
エコ商品
SEWのグローバルモータはマルチ電圧対応で、欧米中の高効率認証(IE3・GR3)と安全規格認証を1台でカバーします。 CEマーク、UL(レコグニションマーク)認証、CCC(1.1kW以下)認証に対応しています。 オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでも使用できます。 欧州REACH規制、RoHS規制対応品です。 また、耐サージ対策品ですのでインバータ運転が可能です。(但し、低速域はトルク低減が必要です) 【各部詳細寸法は外形図PDFをご確認ください。】
用途ポンプ・送風機・油圧装置の駆動用に 極数4 適合規格欧州CE、北米UL、中国GR3EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1 中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021 高度(m)1000以下 塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2) 使用環境温度(℃)-20~40 外被構造全閉外扇型、IP54(屋内) 耐熱クラス155(F) 雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所 クラス効率:IE3 使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図PDF(2.0MB)
1台
77,100 税込84,810
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様200Vクラス 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状標準 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 プーリ径(mm)265 速度(m/min)(50Hz)44.8 速度(m/min)(60Hz)53.9
1台
193,375 税込212,713
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様200Vクラス 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状キー溝付き軸 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
57,980 税込63,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様200Vクラス ブレーキ電磁ブレーキ:付き 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状標準 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
83,980 税込92,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



仕様200Vクラス ブレーキ電磁ブレーキ:付き 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状キー溝付き軸 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


減速機 Fシリーズ(FSS-55)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番55 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3LS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式脚取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式脚取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番45 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番50 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-40L)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3KS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式小フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3LS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式脚取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番50 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番50 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (956種類の商品があります)

・ゼロバックラッシ ・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能 ・非常停止の衝撃に負けない耐久性
用途ポジショナ 塗装色N1.5(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949,800 税込1,044,780
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

・ゼロバックラッシ ・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能 ・非常停止の衝撃に負けない耐久性
用途ポジショナ 減速比回転軸:100、傾斜軸:200 質量(kg)320 テーブル径(Φmm)出力:500 動作範囲回転軸:±360deg、傾斜軸:±135deg(Φ500mm範囲内) モーター容量(kW)推奨:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)回転軸:30(180°/sec)、傾斜軸:15(90°/sec) 傾斜軸出力中空径(Φmm)120 回転軸出力中空径(Φmm)70
1個
2,798,000 税込3,077,800
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小形・高性能(電流ベクトル制御)。新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)