507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)70 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.090 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-3 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.29
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
出力(W)15 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)70 ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様モーター用取付プレート 適合15W用 エスコ品番EA968CT-15 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

呼び水等が不要な自給式軽量小型液体ポンプ。シンプル設計で低コストを実現。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別直流式液体ポンプ
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)70 コンデンサの種類内蔵
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃)0~+40 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.23/0.21 電圧(V)AC100 モータータイプ単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%) 騒音レベル(dB(A))36/36(±3) 保存温度範囲(℃)-20~+85 回転速度(r/min)2400/2300 入力(W)13.2/12.5 最大静圧(Pa)32.0/38.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-90 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-9 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-8 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-6 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-200 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-20 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-180 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-150 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-100 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-40 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-15 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.59、60Hz:1.49
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-13 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-10 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE15W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×6缶)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-36 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-18 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-120 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-75 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷