適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)
寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)
全長(mm)約31
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
モーター用カーボンブラシ。
カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。
用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G
トラスコ品番275-2174
質量(g)3
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
トラスコ品番393-9642
適合機種東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1
質量(g)7
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ
種別カーボンブラシセット
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種SH-100・SH-100N
1セット(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
BMV-150A用カーボンブラシです。
トラスコ品番829-2429
適合機種東芝製BMV-150A
質量(g)7
品名カーボンブラシ
2018年トラスコ掲載ページ5 0025
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1セット(2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044
トラスコ品番364-5860
適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F
主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
1袋(2個)
¥8,598
税込¥9,458
33日以内出荷
パイセットねじきり機カーボンブラシ。三菱用。
適合機種バイセット40・60・90、ボルトマシンNo.1
寸法(mm)6.5×12.5×17
アズワン品番64-6747-07
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1210・K-6200・K-7500モーター用カーボンブラシ。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
EA809BX-102B用替カーボンブラシ
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
ストップカーボンは、摩耗限度まで使用すると自動的にモーターが停止します。
仕様●入数:2個1組
アズワン品番65-2227-25
1組(2個)
¥420
税込¥462
当日出荷
適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
種類アロー, モーターサイレン用 カーボンブラシ
1個
¥9,098
税込¥10,008
9日以内出荷
1袋(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15
電圧(V)100
連続使用時間(分)30
ヒューズガラス管ヒューズ
最大負荷(W)1500
回転数(%)0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。
低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。
特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。
トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。
スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。
スイッチカラーでモータタイプが分かります。
高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。
ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。
高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。
冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。
作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。
Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。
またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。
ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。
切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。
置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。
また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。
ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。
標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0661
寸法(mm)24.5×97
消費電力(W)73
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
トラスコ品番393-9677
適合機種東芝製PM-220B、BMP-150B1、PMA-240
質量(g)10
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。
業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。
繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760
質量(kg)7.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248
チャックTE-Y (SDS マックス)
打撃力(J)11.5
振動3軸合成値(m/s2)6.5
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約20
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])0~3000
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)
締付能力(普通ボルト)M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
打撃数(min-1)0~3300
六角軸二面幅(mm)6.35
軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。
付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース
質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付)
モーターブラシレスモータ
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50)
切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力
付属品すき間ノズル、お手入れブラシ
質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色グランレッド
消費電力(W)850~約120
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)290~約20
集塵容量(L)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255
運転音(dB)63~約58
集塵性能デュアルトルネードシステム
電動工具の回転速度を制御することができる。
便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。
電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。
トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15
電圧(V)100
回転数0~80% 直結時は100%
ヒューズブレーカー
最大負荷(W)1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ブラシレスモーター採用。カーボンブラシの交換が不要。延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくい。エンジン発電機で使用可能。コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動。アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ。打撃数4段階切替。ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ。先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能。SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース
質量(kg)6.9(コード除く)
電流(A)13.5
電圧(V)単相100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)2心・5
モーターブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108
全負荷打撃数(min-1)1430~2850
振動3軸合成値(m/s2)8
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
電子音警報器 モータサイレン(BS,BSG,BST,T型用)カーボンブラシ 販売ロット:2
適合機種BS、BSG、BST、T
種類モーターサイレン用カーボンブラシ
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9382
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)
質量(kg)0.7
外径(Φmm)40
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
トラスコ品番827-9375
セット内容スパナ(36)
質量(kg)1.8
最大出力(W)1200
最大トルク(N・m)0.5
コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)(冷却)0.35
コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース
空気消費量(NL/min)(冷却)100
曲げ半径(mm)70(コード)
1台
¥429,800
税込¥472,780
9日以内出荷
単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。
誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。
動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。
モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。
しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。
電源コード(m)3
巻上速度(m/min)4
関連キーワード
1
2
次へ