連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。
スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。
防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。
変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。
仕様クラウンカーブ付
電源DC24V
肉厚(mm)2
パイプ径(Φmm)32
材質(パイプ)SUS304
呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)305
1個
¥4,655
税込¥5,121
99日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。
起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。
連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。
全長(mm)約810
材質(刃)刃物鋼
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。
起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。
連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。
質量(kg)3
寸法(cm)40×3.5×82
対象【深さ】17cm、150ccコンテナ苗用
穴径(mm)38.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。
質量(kg)3.3
寸法(cm)40×3.5×85
対象【深さ】20cm、300ccコンテナ苗用
穴径(mm)50.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760
質量(g)580
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)900
材質スチール
質量(kg)約1.3
使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)350
仕上メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
【搬送物同士の衝突を防ぐZPA(Zero Pressure Accumulation)ロジックを内蔵】
一つのラインに複数の駆動源を搭載できるため、ゾーン毎の制御が可能。また、必要なゾーンのみ駆動するので、省エネルギー・低騒音です。
【ゾーン単位での変速が可能】
分散駆動で一つのライン内に様々な速度が設定できます。
工程間は高速で、工程内は低速でといった用途に合った搬送を実現。
変速調整が簡単なデジタルセット方式。
ライン全体を一斉に変速することも可能。
【ライン・トラブル回避に役立つインテリジェンス・タイマーを搭載】
荷詰まり時にエラー信号を発信し、停止(JAMタイマー)。
自ゾーンセンサーOFF後、設定時間駆動し、停止(RUN保持タイマー)。
上流ゾーンOFF後、設定時間だけ駆動し、停止(センサータイマー)。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【LEDによるエラー識別が可能】
サーマルエラー/ロックエラー/JAMエラーがLEDに表示されます。
定格電圧 DC V24
電源電圧(V)DC24±10%
保護機能5A ヒューズ内蔵(+側)/±誤配線保護ダイオード内蔵
起動電流(A)4
最大ピーク電流(A)20(1msec以下)
温度保護基板上75℃ モータ部105℃
静的電圧(A)0.06
適合機種PM570AS・PM570BP・PM605AS・PM605BP
シリーズ金具
1個
¥1,900
税込¥2,090
99日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
1個
¥760
税込¥836
99日以内出荷
適合機種PM380AS・PM380AU・PM427AS・PM427AU・PM42YS
シリーズ金具
1個
¥760
税込¥836
99日以内出荷
電源DC24V
肉厚(mm)1.4
表面処理ユニクロメッキ
モーターブラシレス高出力モータ
パイプ径(Φmm)50
材質(パイプ)STKM12
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1個
¥1,710
税込¥1,881
99日以内出荷
適合機種PM486BS・PM486BU・PM500BU・PM570AS・PM570AU・PM570BP・PM605AS・PM605AU・PM605BP・PMT42AS・PMR42BS
シリーズ金具
1個
¥760
税込¥836
99日以内出荷
適合機種PM486BS・PM486BU・PM500BS・PM500BU・PMR42BS
シリーズ金具
1個
¥475
税込¥523
99日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)57
パイプ寸法(mm)620
1個
¥4,560
税込¥5,016
99日以内出荷
タイプVプーリ用
シリーズ連動ベルト
適合パイプ径(Φmm)38・42.7
ローラーピッチ(mm)75
1個
¥950
税込¥1,045
99日以内出荷
タイプ丸溝パイプ用
シリーズ連動ベルト
適合パイプ径(Φmm)50
ローラーピッチ(mm)100
1個
¥893
税込¥982
99日以内出荷
タイプVプーリ用
シリーズ連動ベルト
適合パイプ径(Φmm)38・42.7
ローラーピッチ(mm)115
1個
¥589
税込¥648
99日以内出荷
タイプ丸溝パイプ用
シリーズ連動ベルト
適合パイプ径(Φmm)57
ローラーピッチ(mm)75
1個
¥874
税込¥961
99日以内出荷
タイプ丸溝パイプ用
シリーズ連動ベルト
適合パイプ径(Φmm)50
ローラーピッチ(mm)75
1個
¥874
税込¥961
99日以内出荷
タイプVプーリ用
シリーズ連動ベルト
適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5
ローラーピッチ(mm)90
1個
¥589
税込¥648
99日以内出荷
タイプVプーリ用
シリーズ連動ベルト
適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5
ローラーピッチ(mm)65
1個
¥513
税込¥564
99日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ