●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
2本のモールが90度の角度で接続するときに便利です。両面テープ付き。
LD-GAM47AはLD-GA1407A(幅60mm)、LD-GAM57AはLD-GA1507A(幅75mm)とあわせてご使用ください。
用途モールとモールの間を接続する商品です。
色ベージュ
材質ABS
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:アイボリー
1個
¥493
税込¥542
当日出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モールとモールの間を接続する商品です。
ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
接続ユニット(平面曲がり)。
床配線の際ケーブルを保護するモールどうしを接続するユニット。
用途モールとモールの間を接続する商品です。
色グレー
材質ABS
形状平面曲がり
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状入ズミ
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
日本製の高品質メッキモールです。
L字型のモールです。
全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)9
長さ(m)4
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)。質量:約830g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能
保護等級IP45 (防噴流形)
センサー感知方式明暗/人感センサー
設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)
設置場所屋外
電球の種類白色LED、電球色LED
1個
¥9,499
税込¥10,449
翌々日出荷
英国で長年愛されるオーラルブランド「ユーシモール」が日本上陸。大き目のヘッドで磨ける面積が広いのが特徴。カーブのついたブラシが歯のカーブにフィットして歯垢を落とします。グリップにはラバー加工を施し、濡れた手で握っても滑りにくい。
シリーズユーシモール
1個(1本)
¥499
税込¥549
翌日出荷
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。
長さ(m)5
仕様室内用
寸法H(mm)11.6
寸法W(mm)50.8
寸法H1(mm)7.8
寸法W1(mm)14.8
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。
材質ABS樹脂
生産国台湾
入数(個)(小箱)10、(大箱)60
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
両面テープが付いています。
用途床面の配線保護に。
材質ABS樹脂
生産国台湾
入数(個)(小箱)10、(大箱)60
テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。
材質ナイロン
幅(mm)100
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐荷重(kg)800
片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
ミニサイズ!!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。片側カーブ&ストレートタイプ
材質CR-MO
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)127
関連資料(0.25MB)
硬度(°)HRC 48
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:S45C 。硬度:HRC 45° 。全長:221mm 。フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側) 。片側カーブ&ワイドタイプ
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
床にケーブルを施設した上から敷設できるので、カート等がケーブルにつまづくのを防止します。乗り越えやすい緩やかな形状で、屋内で安心して使用することができます。
仕様重量:3kg 材質:ポリウレタン 寸法:805mm×430mm×40mm ケーブルダクトサイズ:最大30mm×30mm
アズワン品番65-2765-09
1枚
¥33,980
税込¥37,378
63日以内出荷
素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質綿混
混率(%)ポリエステル90、綿10
機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量アルミ製で、耐久性と耐腐食性があります。ネジを締めて手すりを取り付けるだけです。手すりが簡単に設置できます。両端のプレートは段差をしっかり接触できて、小さな車輪でも昇降しやすくより安定です。表面の溝状のパターンは摩擦とトラクションを増えて、滑り止め効果が増加できます。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。手動車椅子、歩行器、ベビーカー、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
質量(kg)約14
幅(cm)91
耐荷重(kg)300
長さ(cm)91
高さ(cm)80【使用範囲】24-60【推薦】40
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
本段差プレートはPP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。本段差プレートは軽量で長持ち。持ち運びにも便利です。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安定になります。ネジと裏面のテープで固定できます。
用途玄関、道、階段、道路歯、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブで入り口など様々な室内外場所に適用します。車、自転車、バイク、スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリプロピレン (PP)
質量(kg)約0.43
幅(cm)81
耐荷重(kg)1400
高さ(cm)2.5
奥行き(cm)14
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵。本革調モデル
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×210×100
材質表生地:PVC、裏生地:ポリエステル
質量(g)415
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ