従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
適合モールテープ(品番/T-0、T-0K)
規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く)
全長(m)1
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
従来品に比べて、収容力が40%アップしました。
裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC
付属品粘着テープ付き
長さ(mm)1000
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。位置合わせが容易にできます。粘着テープ付なので、ワゴンモールに貼り付けるだけです。センター・両サイドにノックアウトが設けてあります。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束
材質ポロプロピレン/ナイロン
幅(mm)12.7
タイプフック&ループベルト
高画質。高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン。レグザエンジンHR。おまかせオートピクチャー_レグザ。高画質。昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整。おまかせオートピクチャー。地デジビューティ|レグザ。高画質。番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に。地デジビューティ。クリア音声_レグザ。高音質。人の声をより聞き取りやすく。クリア音声。m550l_sound_system02。高音質。バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく。レグザパワーオーディオシステム。ct-90486_top。快適。大きな文字で使いやすい。シンプルレグザリモコン。ゲーム。高速のレスポンスでゲームをより快適に。瞬速ゲームモード。top-04。録画。番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画。2チューナーウラ録。※ 別売のUSBハードディスクが必要です。eco_レグザ。省エネ。映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求。高画質省エネ性能。チューナー。digital。地上デジタル。bs_digital。BSデジタル。110_csdigital。110度CSデジタル。レグザで楽しむ。youtube_waza。購入後の楽しみ方情報が満載!。レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報。ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード地デジ高画質:地デジビューティ
サウンドシステム(イコライザー)レグザパワーオーディオ
TVチューナー地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
録画方式USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)
TWELITE-トワイライト用の10cmアンテナ。TWELITE-トワイライトの同軸コネクタに接続して使用する100mmのアンテナです。ケース外にアンテナを突起させたくない場合やワイヤアンテナや基板アンテナの性能が出ない場合に使用します。樹脂ケースの内側に貼り付けて使用します。通常のアンテナは、縦波(垂直偏波)を扱う場合、垂直に立てて設置する必要がありますが、本製品はヘンテナ方式なので、横方向に設置すると両面から縦波(垂直偏波)を放射します。本製品には両面テープが貼付けされており、ABS樹脂ケースの内部に貼付け可能です。通信相手に向けて電波を放射する、突起物のないリモコンのような使用方法に向いています。
仕様●アンテナ形式:ヘンテナ●アンテナサイズ:14.5mm×47mm×1.0t●重量:約2.0g●コネクタ:UFLタイプ●利得:2.95dBi●ビーム幅(半値角):E面約110度、H面約100度●ケーブル長:100mm
アズワン品番67-0394-62
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
好きな長さに切って巻くだけ簡単結束。
材質ナイロン
長さ(mm)1500
厚さ(mm)1
色黒
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです。
用途コードやケーブルの結束に。
材質フック側:PP、ループ側:ナイロン
色ブラック
1個(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質ABS
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)25
質量(g)35
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.9
粘着力強粘着
入数1
最大耐荷重(kg)4.5
目立たないクリアタイプの着脱テープ。
用途取付け/着脱
材質ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)25
色クリア/白
質量(g)1.5
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.088
入数4
最大耐荷重(kg)2.2
1セット(4組)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。
ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
縦型43インチのテレビに対応する保護パネルです。
大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。
液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。
仕様チラツキ防止なし
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2
サイズワイド
高さ(mm)(正面引っ掛け部)966
奥行(mm)(上部引っ掛け部)20
厚さ3mm
透過率(%)90
コーティングハードコーティングなし
表面光沢加工
入数1枚
フィルターサイズ(inch)43
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。
セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
タンク容量(L)5
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640
運転音(dB)最大:55
風量調整24段階
最大風量(m3/h)280
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。
材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4
色黒
タイプファスナー:薄型
粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
縦型32インチのテレビに対応する保護パネルです。
大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。
液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。
仕様チラツキ防止なし
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2
形状ワイド
高さ(mm)(正面引っ掛け部)730
奥行(mm)(上部引っ掛け部)20
厚さ3mm
透過率(%)90
コーティングハードコーティングなし
表面光沢加工
入数1枚
対応インチサイズ32
フィルターサイズ(inch)32
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
★ 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NetflixやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。※本機はテレビ放送チューナー(地上波/BS/CS)を搭載していません。テレビ放送を観る際は、別売りのチューナーなどをご用意ください。★ ネット動画を大画面で見たい方へ。「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメ。お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio(TM)対応。Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。※Dolby、ドルビー、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。※Eilex PRISM、VIR Filter、Eilex Focusは、Eilex international.LLCの商標です。★ 豊富な入出力端子。USB端子(ver2.0)、ヘッドホン端子、光デジタル音声出力端子、AV入力端子(映像/左音声/右音声)、HDMI1(ARC入力端子)、HDMI2入力端子、HDMI3入力端子、HDMI4入力端子、LAN端子。★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ 美しい映像を実現。よりリアルに、圧倒的な色彩美。High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NetflixやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能。Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ